33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
用途ラジエーターの洗浄用 使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
399 税込439
当日出荷

ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物 使用可能回数1台
1本(250mL)
599 税込659
3日以内出荷

油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤 成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類 分類炭化水素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。 成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類) 使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 。石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 。酸を中和し錆を防止 。自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
1本(125mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC6037 パルスパイプフラッシュツールセット JTC 動画あり
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm) 取扱説明書(0.92MB)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状水溶性
1本(30mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4377 セット内容ビニールホース1.5m 全長(mm)140 ブラック 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気、液体
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に エスコ品番EA109RA-1 全長(mm)600 質量(g)152 毛丈(mm)約53 材質(ブラシ部)馬毛 材質(ハンドル)プラスチック ブラシ寸法(mm)5×220
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
RoHS
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途空気冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去 液性中性
1個(10kg)ほか
28,900 税込31,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(77本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沢山使われる方にお徳用!。JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 関連資料(0.19MB) 危険物の性状非水溶性
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め 容量(g)479 使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
3,898 税込4,288
翌日出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤RF
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

重機ラジェーター部分及びその付近のセメントの付着 洗浄に適しています。 ガラス部分に付着した軽微セメント除去にも最適です。 アルミに付着したセメント汚れに使用しても従来のような 酸性洗剤のような腐食への影響は極めて軽微です。
対応材質機械部品 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤R
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
容量(mL)2000 タイプ濃縮タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
1個(2000mL)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤 200
鉄製・塩ビパイプ用。冷却水パイプ・消雪パイプ・排水パイプなどに付着した鉄サビやカルシウム・シリカスケールを溶解除去洗浄
用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去 使用方法1配水管の材質を確認し対応した品番を使用2希釈した洗浄液をラジエター内に投入する3洗浄液投入後に循環または放置する(循環の場合:10~20分、放置の場合:1~2時間)4洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 容量(L)18 希釈倍率つまりや汚れのひどい場合:原液~5倍、メンテナンスや整備の場合:5~10倍 液性酸性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

BC-01 ブロワークリーナー カスタム 動画あり
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1。風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s。ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)。片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし。窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除。アンカー下穴の粉塵除去。車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃。BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし 付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド 寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94 質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず) 電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可 充電時間3-4時間(5V/2Aの場合) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) LED吹き出し口、底面 モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。 pH8.8 密度(g/cm3)1.052(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格G1/4 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.36MB) 図解NoSSA-Z550 操作レバー部品_No.27、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.26、SSA-F500 エンジン ラジエータ部品_No.16、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.37、SSA-F505 エンジン取付部品_No.51、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.40、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.31、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.22、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.27、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.26、SSA-F615 エンジン取付部品_No.44、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.28など
1セット(5個)
859 税込945
7日以内出荷