汎用的にご使用可能なラジエターホースです
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース
寸法t(mm)4
長さ(m)2
長さ(m)1
規格JASO規格品
補強層1B
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーダイハツ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃~+160℃)、耐久性に優れています。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーカーマツダ、スズキ
適合車種スズキ[代表純正番号:17852-78G00]、マツダ[代表純正番号:1A04-15-186]
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
部品名称ラジエータホース
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.27MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500DX-2 ラジエータ部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500-1 ラジエータ部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ ラジエータ部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) ラジエータ部品_No.4、SSA-Z500 ラジエータ部品_No.3、SSA-Z601S-1 ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500DX ラジエータ部品_No.3、SSA-Z601S ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500MA-2 ラジエータ部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) ラジエータ部品_No.4、SSA-Z550 ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500DX-1 ラジエータ部品_No.3、SSA-Z500-2 ラジエータ部品_No.3
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
部品名称ラジエータホースA
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.19MB)
図解NoSSA-F616MAT ラジエータ部品_No.26、SSA-S600DX 2001ネン ラジエータ部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.27、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.27、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.22、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.16、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.26、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.26、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.26、SSA-S611 ラジエータ部品_No.22、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.22、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-F616V-1 ラジエータ部品_No.16、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.26、SSA-F616M ラジエータ部品_No.16、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.23、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.22、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.22、SSA-F616 ラジエータ部品_No.16、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.16
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
部品名称ラジエータホース
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.19MB)
図解NoSSA-S611 ラジエータ部品_No.15、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.15、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.18、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.15、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.9、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.18、SSA-F616V-1 ラジエータ部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.17、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.17、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.18、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.9、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.18、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.18
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
部品名称ラジエータホースB
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB)
図解NoSSA-S611KP ラジエータ部品_No.17、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.11、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.17、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.18、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.11、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.6、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン ラジエータ部品_No.18、SSA-F616M ラジエータ部品_No.11、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.20、SSA-F616 ラジエータ部品_No.11、SSA-S611 ラジエータ部品_No.17、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.17、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.17、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.6、SSA-F616V-1 ラジエータ部品_No.11
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
使用圧力(MPa)0.2
長さ(m)2
材質耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)-40~100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ