24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物 使用可能回数1台
1本(250mL)
599 税込659
3日以内出荷

冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
用途ラジエーターの洗浄用 使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
399 税込439
当日出荷

冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 。石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 。酸を中和し錆を防止 。自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998 税込2,198
欠品中

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤 成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類 分類炭化水素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジエーター等のサビ易い冷却系を種類や季節を問わずサビや汚れから保護し、劣化を防ぎます。 また、クーラントと併用することによって、サビ止め効果を一層強力にします。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
内容量(mL)300
1本(300mL)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
1本(125mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304(バンド・ハウジング) 材質(スクリュー) バンド幅(mm)8(帯)
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
内容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
329 税込362
当日出荷

目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

材質板バネ:SUS304 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4 出力軸許容スラスト荷重(N)4.9 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減する とともに、汚染除去性を向上させます。 アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。 VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス 透明 主成分特殊水性防汚処理材 仕上平 滑 比重塗料:1.01、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性撥水 適合下塗り漆喰塗料アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)12 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1
1缶(4kg)
25,980 税込28,578
10日以内出荷