345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに 精度(%)±4 主な用途冷媒機器 材質ステンレス、合金 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ 全長255mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径(17mm×トルク値(16Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)255
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)222 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1~6 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-6
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチ
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)280
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)260
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数24T 取扱説明書(1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用 全長(mm)380
1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


頑丈な作りです。左右切り替えも簡単に行えます。設定値に達すると、音で知らせてくれます。
用途各種締め付け作業に。 種類プレセット形 全長(mm)305 差込角(mm)9.53 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)8~60 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(g)620 トラスコ品番765-9407
1個
32,980 税込36,278
欠品中

ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)270
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等 全長(mm)265 質量(g)455 寸法D(mm)43.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)22 締付トルク(N・m)38
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
用途エアコン取付作業等 全長(mm)255 質量(g)409 寸法D(mm)33.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)17 締付トルク(N・m)18
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等 セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)123×340×53 質量(kg)1.1
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 仕様トルク精度(%):±3 全長(mm)295 質量(g)500 差込角(mm)9.5 使用電圧(V)240以下 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)10~50 主な用途水道・建設・電力等 最小目盛(N・m)0.5
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷


1個
76,300 税込83,930
翌日出荷

右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 材質クロムバナジウム鋼 歯数72T 差込角凸(mm)9×12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用 材質クロムバナジューム 差込角(mm)9×12用
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)385 差込角(mm)9.5 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)5~50 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723KN-3A
1個
76,300 税込83,930
翌日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1388 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~850 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-3
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷


設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)335 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.69
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1538 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-4
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)2064 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-6
1個
216,000 税込237,600
翌日出荷