RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80
仕様直付け式カメラ台
材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数3段
最大径(Φmm)15.5
縮長(mm)177
伸長(mm)423
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
1台で水平・垂直両方向の360°全天球撮影。本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない映像の撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。
使いやすいリモコン。付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを遠隔操作できます。また、Bluetoothで通信しますから、バッテリーの消耗を抑えることができます。
多彩な映像表現。
フロントモード(16:9)の4K撮影が可能。
2068万画素、4Kがさらに進化。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。
映像をSNSで配信。撮影したVR動画をFacebookやYouTubeにアップロードできます。
1個
特価
¥81,480
税込¥89,628
当日出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1
解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)90(5V/3A)
フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV
録画時間81
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)1800
絞りF1.9
音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8相当
防水性IPX8等
BluetoothBLE 5.0
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)102
有効画素数約1240万画素
インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数約1276万画素
ズームなし(固定焦点)
動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)0.85
耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成7郡9枚
撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)電子式(EIS)
記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式AiAE
撮影距離(cm)50~∞
露出制御プログラムAE
F値2.8
ISO感度設定自動調整(100~800)
連写モードあり
撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示英語
モニタ1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)-10
記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース
質量(g)約463
段数4段
対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA
縮長(mm)約457
伸長(mm)約1500
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
「リモートコントロール TR-1」の主な特徴
スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能
付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能
厚さ12mmの薄型サイズ
防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)
質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)3
定格消費電力(W)3m
対応機種THETA Z1/V/SC2
電池CR2032
電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)
使用環境湿度(%)85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠
通信距離(m)約10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書
本体質量(g)約124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46
出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB
総画素数約1230万画素
解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え
防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)
三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
外部端子USB2.0 microBコネクタ
動作温度(℃)-5~40
撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
クイックシューを装備。
付属品ソフトケース
質量(g)約765
段数4段
対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA
縮長(mm)約558
伸長(mm)約1520
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合(ファイルシステム)FAT32
セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズf:1.34mm、F:2.0
設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度1920×1080
動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素
LEDPower
撮影距離(cm)30~∞
絞り固定
言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式PAL/NTSC
保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角360°
映像出力HD-TVI
容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能
質量(g)380
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。
ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
色透明
成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ
タイプ油性
乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)
主な用途コンクリート、かわら屋根
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性防水、耐久
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。
真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。
本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等
成分シリコーンオイル・リチウム石けん
温度範囲(℃)-50~180
液色透明
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観ペースト
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED3WパワーLED×3灯
発光色紫色
連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。
また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA V、THETA SC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
硬度(ショアA)47
比重(20℃)1.5
伸び(%)300
耐熱温度(℃)160℃30分
指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20
貯蔵期間(20℃)6ヶ月
引張強度(N/mm2)1.6
剪断接着強さ(N/mm2)1.8
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール
タイプG
JIS規格JIS A5758適合品
比重1.02/23℃(硬化前)
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力
外観ペースト状(硬化前)
圧縮強度(N/mm2)0.4
耐久性9030Gに合格
タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)
反応機構オキシム型
体積変化(%)4.1
弾性復元性(%)90
クラス30SLM
スランプ(mm)(縦)0(横)0
押出し性(5℃)s5
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ