101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具 質量(g)約46 電圧(V)3.7 寸法(Φ×mm)18.5×68.6 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(mAh)2200
1個
899 税込989
当日出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用 本数2本 セット内容充電器本体、充電ケーブル 材質プラスチック 質量(g)120(ケーブル込み) 出力電圧(V)DC4.2/800mA 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30 対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応18650型リチウムイオンバッテリー ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 ケーブル長(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
エコ商品
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35 電圧(V)3.6 出力5V/1A 直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5 電池18650形 電池寿命充放電約500回
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様保護回路付き 付属品アダプター 寸法(mm)50×13×13 質量(g)55 充電電圧(V)【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V 作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用 全長(mm)70 質量(g)48 電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

幅(mm)15 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
材質ABS 質量(g)32 本体寸法(mm)102×33.5×35 定格入力電圧(V)DC5 定格入力電流(mA)1000
1個
709 税込780
当日出荷

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル 全長(mm)70.5 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 使用推奨期限5年
1パック(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED 仕様CREE製LEDチップ使用 付属品単3形電池用アダプター 材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム 質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く) 使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売) 電源タイプ充電式/電池式 アズワン品番64-9675-40 明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100 使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時> 最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

メーカーUSB充電式リチウムイオン電池「BTJ-1865026-LIT」「BTJ-1865034-LIT」専用ケーブル 電池からスマホなどのモバイル機器への給電に リチウムイオン電池の充電に USBポート搭載
適合専用USB充電式リチウムイオン電池(別売):型番 BTJ-1865026-LIT/品番 08-1312・型番 BTJ-1865034-LIT/品番 08-1313 コネクタ形状USB TypeAーUSB TypeC ケーブル長(cm)約15
1個
989 税込1,088
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913 適合機種9405-R 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック
エコ商品
定格容量3.6V 1.9Ah 充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21 取扱説明書(1.17MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

リチウムイオン電池の充放電を制御するモジュール。試作や実験に便利なリチウムイオン電池制御モジュールです。18650サイズのリチウムイオン電池に対応しています。監視IC搭載により、過充電や過放電を防止します。USB Type-Cコネクタより5Vの電源電圧を供給します。出力には過電流保護回路(500mA)を搭載しています。
仕様●入力:USB Type-Cコネクタ(レセプタクル)●入力電圧:5V ±0.25V●対応バッテリー:リチウムイオンバッテリー 18650サイズ(長さ65~68mm)●※一次電池は絶対に使用しないでください●充電電流:最大500mA●充電電圧:約4.2V(充電完了時)●過放電検出電圧:約3.0V●最大出力電流:約500mA(過電流保護付き)●外形寸法:99.1×30.5×23.0mm(突起部含まず) アズワン品番67-0419-79
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番859-5393 適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g)55.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ストリームライトプロタック2L-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)500(High)、40(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)アルミニウム 付属品リチウム電池CR123A、ホルスター LEDC4LED 照射距離(m)165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe) 照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池(AX-EB18650-1PJ)専用充電器。FJ-BTシリーズに標準付属
付属品取扱説明書 対象機種FJ-BT 取扱説明書(3.22MB)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ16ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外 自動整準範囲±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル
防塵防水性能IP66 入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線 出力【ビデオ】LCDモニター モニターサイズ7インチタッチパネル 解像度1024×600ピクセル 音声入力マイク内蔵 音声出力スピーカー内蔵 映像圧縮方式H.264/H265 音声圧縮方式G711A/AAC 録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存 保存方法microSDカード保存 インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF) コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB) 電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A 消費電力(W)≦10 動作温度範囲(℃)-10~50 寸法(mm)191×123×31.5(モニター) 質量(g)≦500(モニター) 連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時 画素数300万 センサー1/3”CMOSセンサー シャッターシャッターアダプティブ 仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB 使用場所屋外
1台
41,781 税込45,959
欠品中

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形 電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%)±1 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバー
エコ商品
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit 最小目盛(cN・m)0.1 コード長さ(cm)50(カール部分) トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池。FJ-BTシリーズに標準付属
対象機種FJ-BT 取扱説明書(3.22MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷