天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。
成分エタノール68.2%(75度)、純水31.3%、その他0.5%(乳酸化ナトリウム、変性材)
pH6.8
引火点(℃)22
エタノール含有率(%)68.2
密度(g/cm3 at15℃)0.873
関連資料参考資料 参考資料 安全データシート
商品タイプ業務用
効果除菌・防臭
1缶(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜
付属品ループファイバーパッド
トラスコ品番789-8941
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
カジュアルなチェック柄がオフィスに彩りを添え、居心地のよい空間をつくります。座面下の棚に手荷物を収納できます。
材質張材:布張り(アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ15.9mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破!
ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。
デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。
99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。
皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。
シリーズリセッシュ
危険物の類別非危険物
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズリセッシュ
エンジン機能回復剤
新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途ミーティングに。
立ち作業に。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
色(天板)ナチュラル
天板厚さ(mm)18
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
内容量(g)150
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ細粒
1個(150g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
洗髪や洗面などに必要な小物(シャンプー・タオル等)を収納できるコンパクトなカートです。
ダスト容器が付属していますので、使用済のタオルを速やかに処理できます。
キャスターΦ70mm(ストッパー無し)
付属品ポリ容器×2個・ダスト容器×1個
材質スチール(白粉体塗装)
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×330×910
キャスター径(Φmm)70
アズワン品番0-5968-01
1台
¥38,900
税込¥42,790
15日以内出荷
塩素系漂白剤の使用により黄色く変色したメラミン食器を白く元に戻します。
色白
液性弱酸性
関連資料(0.6MB)
1箱(400g×4本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
浴室浴槽やトイレ、キッチンなどのカビ汚れの洗浄に。
用途カビとり剤
使用場所浴室、トイレ、キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
標準使用量原液使用
1缶(18L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ粒剤
厳選した鹿児島産ゼオライトを100%利用した根圏環境活力天然鉱物資材。
イモ類(じゃがいも、里芋、さつまいも、ショウガ、ウコンなど)、豆類、球根や全種子類の発芽活着を、同時に的確な周辺土壌改良と、活力化への速効性をもとめたものです。
適合作物じゃがいも
使用方法イモ切り直後、切り口によく付着させてください。定植後、さらに指先で2~3g入念にふりかけて土を入れてください。秋ジャガイモなど切らずに丸植時も、上記方法で良くふりかけてから土入れしてください。
使用量500gで種イモ約100~150個分
登録保証※肥料登録なし
1袋(480g)
¥499
税込¥549
当日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番379-6852
材質缶:スチール
高さ(mm)245
径(Φmm)68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用
種別芳香剤
シリーズグレード
危険等級Ⅱ
使用場所室内、トイレ、玄関
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。
シリーズG・U・M
医薬品医療機器等法医薬部外品
銀イオンとメントールを配合のウェットティッシュです。ベタつきをすっきりCOOLにリフレッシュできます。暑い季節に重宝します。
外装フィルムにはバイオマスインキ(バイオマス10%配合)を使用
一般社団法人日本衛生材料工業連合会の自主基準を満たしたウェットティッシュです。
成分Ag+、メントール配合
インクバイオマスインキ使用
商品タイプ携帯用
増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。
悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します
尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解
酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。
増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。
表面保護剤が汚れの付着を抑制
表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃
液性酸性
種別液体
使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。
材質主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)16
商品番号189-6880
希釈倍率原液
アズワン品番64-7052-77
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
4つのポリフェノールとニオイベール香料(シトラスハーブの香り)を配合。拭き心地と皮脂除去性をあわせもったシートを選定しました。
性別男性用
シリーズデ・オウ
さっと拭くだけでデリケートゾーンの不快感 すっきりさっぱり!手のひらに収まるコンパクトサイズのでデリケートゾーン用リフレッシュシート。バッグやポーチに入れて気になったときにかんたんケア。使った後はトイレに流せます。
新洗濯習慣!シートで衣類のカラーリング&ダメージケア
黒色よみがえる 毛羽・毛玉 除去
黒Tシャツや黒いポロシャツ、黒はおしゃれだけれど、
衣類の2大悩み ”色褪せと毛羽立ち・毛玉” が目立つ色。
ドクターベックマンの黒復活シートがその悩み解決します。
黒い衣類を集めて、シートを1~3枚入れて洗濯するだけで
くっきり黒がよみがえり、酵素の力で毛羽・毛玉がスムー
スになります。
質量(g)42
対応材質綿、綿混紡、麻、レーヨン、キュプラなど
シートサイズ(cm)11.5×20
1個(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。
パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。
洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
1箱(5L×3本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の各種仕上上塗材への適応可能な水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサーです。
旧塗膜や上塗材との付着性に優れ、サーフェーサー効果もあわせもち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。
用途新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の下塗
特性プライマー、付着性
主成分新設・塗替え兼用水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサー
主な用途コンクリート
塗布方法中毛ローラー・はけ
使用量0.10~0.20kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様!
シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し
成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤
容量(mL)300
関連資料パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
1個(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約Φ38×H155
本体質量(g)約100
保護等級IPX5
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)500
入数1
稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
セット内容ボディーシャンプー、ガラスクリーナー、タイヤクリーナー各100mL
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研磨剤不使用だから、特殊鏡に対応、分解液で溶かして落とす鏡のウロコ落としです。研磨剤入りでは、対応できなかった加工鏡や樹脂鏡に対応、ウロコ汚れを早期に落とすメンテナンス用です。研磨剤を使用していないため、特殊鏡の加工を剥がしません。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用。
材質リン酸・クエン酸・スルファミン酸、界面活性剤
容量(mL)30
タイプクエン酸、リン酸、スルファミン酸、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性酸性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
窓を開け、さわやかな風を感じるような、清々しさに包まれる時間【香り】清々しい朝露に潤うレモングラスと摘みたての新鮮なベルガモットの香り【お湯の色】リーフグリーン(透明タイプ)●天然由来成分95%以上配合●2種の天然精油を厳選し、調香師がこだわってブレンドした奥深く繊細な香り●深呼吸をしたくなるような香りαーピネン(香料)新配合●世界遺産オーストラリアシャークベイ産天然海塩*配合*基剤
香りリフレッシュデイ
ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。
材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸)
容量(mL)30
タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
わずか2秒で銀本来の輝きを再生します。変色防止剤配合。浸漬するだけなので彫刻部分の洗浄がラクに行えます。容器に入りきらない大きな銀器はスポンジを使って軽く拭くだけ。研磨タイプのようにこすらなくても簡単に銀がよみがえり、銀が目減りしません。
リフレッシュプライマーⅡは、窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の塗り替え時や新設コンクリート面への適用可能な水性エポキシプライマーサーフェーサーです。
旧塗膜や上塗材との優れた付着性と、サーフェーサー効果を合わせ持ち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、公共施設等の外壁塗替え用下塗塗料
仕様旧塗膜適正:水系・溶剤系塗膜面、吹付タイル・厚付スタッコ面、アクリルリシン面
容量(kg)基剤:10
荷姿10kg石油缶+5kg丸缶の2個口
主成分エポキシ
主な用途外壁
硬化剤(kg)5
希釈剤水道水
塗布方法中毛ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート・モルタル、ケイ酸カルシウム、ALC、サイディングボード
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
混合比2:1
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)8(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15 (塗付面により変わります)
塗回数1
塗装間隔16時間~7日
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
皮革用オイルと高級アルコールを主成分とし、皮革に栄養を与えながらしなやかに保ち、汚れを落とします。
材質キャップ:AS、PP、中栓:PE、容器:PET
主成分中性オイル、硫酸化油、高級アルコール、流動パラフィン、界面活性剤、水
1個(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
汚染防止に優れる。
長期耐候性、光沢保持性に優れる。
弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。
各種下地に対して巾広く適応できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度80~105KU
密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 20~30
光沢つや有り
膜厚25μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 4時間 20℃ 指触 20分 半硬化 2時間 30℃ 指触 15分 半硬化 1時間
危険物の性状非水溶性
塗装間隔5℃ 最小 4時間 最大 7日 20℃ 最小 2時間 最大 7日 30℃ 最小 1.5時間 最大 7日
調合比主剤90部:硬化剤10部(重量比)
加熱残分(%)50~70
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス: 0.13
機械洗浄にかける前にスプレーして使います。
蓄積汚れの除去に効果があります。
用途コンテナ・パレットの前洗浄に
成分無リン
色黄
液性アルカリ性
関連資料(0.3MB)
1本(20kg)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
短時間施工!安心・快適・シートリフレッシュ!
試験において99%の除去効果を確認。
ハイブリッド抗菌効果でカビや細菌を防ぎ、清潔さをキープします。
多様な臭気源に対し消臭効果を発揮します。
効果約6か月
1本(140mL)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ