37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30C アズワン品番67-6611-49
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池
エコ商品
端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あのシャーシにも、このシャーシにも! 時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ! クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能! 超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現! セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全! 汎用性に優れたタミヤコネクターを採用 80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。 コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-42
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電! 家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。 2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。 充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。 バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。
仕様●基本機能●▼2~3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2~3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2~3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210g アズワン品番67-6611-65
1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンリポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag
充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側) 質量(g)約 96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷



・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。 バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ! 温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能! つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。 はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付! 瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ! ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30 アズワン品番67-6610-79
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷










仕様●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V アズワン品番68-2204-04
1個
879 税込967
5日以内出荷

最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
1個ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ NTC 10kΩ
TE の NTC サーミスタプローブ及びアセンブリポートフォリオの機能さまざまな用途に適した製品スタイル 標準的なチューブ型、リングラグ、クリップオン式デザイン 黄銅、ステンレス鋼、アルミ、エキゾチックな合金を使用したカスタム及び標準の機械加工金属ハウジングです プラスチックオーバーモールドオプション 使用温度範囲: -80 ~ +300 ℃ カスタム
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●長さ:10000mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7036-59
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。 仕様(最大展張距離)500m(5号テグス) 材質ABS ブレーキサーボ駆動ロック方式 質量(kg)0.9 電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh) 制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御 ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)一定 最高速度(km/h)(巻き戻し)10 設置形態機体搭載
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様(最大展張距離)100m(5号テグス) 材質ステンレス ブレーキ手動ディスクブレーキ方式 質量(kg)7.6 電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h)(巻き戻し)45 設置形態地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。 アズワン品番67-6610-33
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製 セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット 製造水純度(MΩ・cm)71 幅(mm)270 奥行(mm)170 高さ(mm)270 電源(V)9(乾電池) 採水量(L)0.5~0.7 供給水圧(MPa)0.1~0.4 純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン) 寸法(mm)180×310×165 質量(kg)2.15 タイプEZCURVE01用バッテリー バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック バッテリー電圧(V)14.8
1個
409,800 税込450,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞ セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー 電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間 ケーブル長(m)1.2 外径×長さL(Φ×mm)30×48 LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え) 撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ブランド名(Pa):EZ-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:外部電源/バッテリー電源用充電器 アズワン品番61-0200-58 アプリケーション一般微生物分析
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)空中浮遊菌測定器
タッチパネルで簡単に操作できる空中浮遊菌測定用サンプラーです。吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。
仕様吸引速度:100L/分 寸法(mm)110×130×300 質量(kg)1.5 電源リチウムイオン内蔵バッテリー 回転数8200rpm 吸引量標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
1個(1個)
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
1台
4,990 税込5,489
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)