縫いつけるだけで本格的なリュックを作ることができるリュックパーツです。
高級感のある約38mm幅のコール織テープを肩ひもに採用。
肩ひもの長さは約46cm~88cmに調節可能です。
取り付けは、合皮部分をガイド穴に沿って縫い付けるだけ。
やわらかい合皮なので、ミシンでも取り付けができます。
口折れリュックのレシピ付き。日本製。
材質テープ/アクリル、金具/鉄、合皮部分/ナイロン、ポリウレタン
長さ(cm)46~88
更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。通常のリュックから肩紐を収納することでボディバッグにもなり、サッと持ちたい時にはハンドルを持ちボストンバッグ風にもできます。収納力もバツグンで1泊旅行分の荷物が楽々収納可能。内装にはウレタン入りポケットがありノートパソコンなども安心して収納可能です。
材質綿・本革
質量(g)1400
幅(cm)29
高さ(cm)13
奥行き(cm)17
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)29×50×10
適合バンド幅(mm)20
1セット
¥175
税込¥193
当日出荷
エスコ品番EA628RA-25
材質プラスチック
寸法(mm)34×76×11
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)25
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル
材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5
定格出力DC 5V/2.0A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)6000
防水性IPX6
定格入力DC 5V/2.0A
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
材質スチール
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルト専用樹脂金具です。フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番257-2064
材質ポリアセタール
幅(mm)50
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.5
横(mm)59.2
アズワン品番65-2062-94
1袋(10個)
¥729
税込¥802
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)15
使用荷重(kN)3.75
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のリュックフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。リュックサックなどのカバンをかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
奥行(mm)約55
幅(mm)約240
高さ(mm)約45
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
用途リュックの収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
材質/仕上ポリアセタール
色黒
仕様本革パーツ
タイプリュックタイプ
幅(cm)2.5
長さ(cm)約44~78(調節可能)
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。
両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。
片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。
両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。
ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。
両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。
両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。
中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。
上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。
上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。
左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。
右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。
右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。
背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。
バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。
底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。
底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
付属品レインカバー×1
材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル
質量(g)約1385
ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
色ゴールド
色シルバー
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)35×60×12
適合バンド幅(mm)25
1セット(2個)
¥195
税込¥215
当日出荷
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
材質帆布
ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる、上品なイメージが特徴のリュックサック。
本体ZIPはダブルファスナー式で開閉に便利。大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
また、背面ZIPがあるため、背負ったままでも荷物の出し入れが可能なのも嬉しいポイント。
軽量なので使い心地が良く、通勤や通学に大活躍間違いなし
材質高密度ナイロン
質量(g)328
幅(cm)31
高さ(cm)42.4
奥行き(cm)12.5
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
財布、スマートフォン、イヤホン、ティッシュ等を収納できるサイズです。500mlのペットボトルが丁度収まります。裏面と内側にポケットがあるので、細かなものも収納しやすい設計です。
材質ポリエステル
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル
材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×100×21
定格出力DC 5V/1A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3000
防水性IPX5
定格入力DC 5V/1A
材質本体:ポリエステル、金具:スチール
色ブラック
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2067
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)62.3
横(mm)74.5
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3WAYで持ち運びができ、拡張してペットハウスにもなるペットキャリーです。キャリーとしてもハウスとしても使用でき、おでかけだけでなく災害時にも便利です。ハンドキャリー・肩掛け・リュックの3WAYで持ち運び可能です。天面・側面がメッシュ生地で中の様子が確認出来ます。またペットの出入りも可能です。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。リュックで背負った際に腰にやさしいパット付きです。ペットの飛び出し防止用の飛び出し防止リード付きです。中敷きはカバーが手洗いできるので、ペットが粗相しても安心です。
材質【生地】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【メッシュ部】ポリエステル100% 【中敷き】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【本体芯材】ポリプロピレン 【本体側面芯材】ポリウレタン 【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100%
長さ(mm)【ショルダーベルト(約)】最短時:640、最長時:1240、【飛び出し防止リード(約)】最短時:235、最長時:480
寸法(mm)中敷き:約420×220、拡張時:約450×1045×280
色ブラウン
質量(g)1700
耐荷重(kg)8
適合種別(目安)猫、小型犬
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常使用時:450×260×280
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
アンカーボルトM16とホールダウン金物の緊結に使用します。1.芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をケーブル部が吸収し、ホールダウン金物と直結することで柱の引き抜き力を確実に基礎へ伝達します。2.アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台の転び止めを兼用できます。公財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依13-151 短期基準耐力 36.4kN
寸法(mm)M16×440
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
リュック、ショルダー、手提げの3WAYビジネスバッグです。
収納物を分けて整理できるダブルタイプです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約4cm拡がります)
高級感のある1680dポリエステルを使用しています。
底部分は水や汚れ、傷に強いTPUコーティング生地を採用しています。
フロントは4つのファスナーポケットを装備しており小物を分けて収納できます。
ハンドルは耐久性に優れたスプリットレザーを使用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル(1680D)他
質量(g)1280
容量(L)17
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約930~1440(金具含まず)
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×150(マチ拡張時190)×320
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×350×280、【メインルーム】420×80×280、【書類ルーム】約420×25×230、【長形ポケット】約360×250×70
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【小物ポケット】約170×200、【フロント/メイン収納部】約360×180、【フロント/メッシュポケット部】約110×160、【フロント/前面小物ポケット(左)部】約160×130、【フロント/前面小物ポケット(右)部】約120×130
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)30
使用荷重(kN)7.5
関連キーワード
1
2
次へ