ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプリング錠
付属品取り付けバンド(3種類)
適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式ディンプルキー
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
暗闇でのオープンがスピーディーに行える蓄光タイプの鍵穴。
シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。
パッケージを袋のみにすることでコストダウンを実現。
用途一般シティサイクル用
取付径(Φmm)13
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)26
全長(mm)215
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590EE-2
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
自転車BBの補修用部品
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式ディンプルキー
付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種
使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用
内寸法(縦×横)(mm)80×60
20~26型CTB車・折りたたみ自転車などに取付可能。(バックフォーク径16mmの自転車)
用途取付位置は、サドル下のバックフォーク位置に錠を上にのせるように取付けます。
色ブラック
タイプHE型用
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式プレスキー
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式シリンダーキー
色グレー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
押すと一発開錠できる本格シリンダーキー採用のリングロック。この自転車錠はスペアキーの注文ができます。
セット内容キー2本付き
色グレー
サイズWO型用
キー方式シリンダー
適合車種シティー車、軽快車22~28型(リム型式がWO型のみ)
1セット(2本)
¥1,188
税込¥1,307
4日以内出荷
新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キーシリンダーキー
カギキャップ付き。ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式シリンダーキー
色グレー
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13
厚さ(mm)10
毛丈(mm)25
材質ステンレスワイヤー
寸法A(mm)10
外径(Φmm)76
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法T(mm)25
ディンプルキーを採用したコストパフォーマンスに優れたリング錠です。キーは3本付属するのも嬉しいポイントです。
キー方式ディンプルキー
ディンプルキーを採用したコストパフォーマンスに優れたリング錠です。キーは3本付属するのも嬉しいポイントです。
仕様バラ
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式シリンダーキー
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
外径(Φmm)250
内径(Φインチ)2インチ
厚さ(mm)26
毛丈(mm)60
線径(mm)0.3
トラスコ品番522-6988
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8381
質量(g)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.50
2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8380
質量(g)129
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。
蓄光で鍵穴が光り、暗闇でのオープンがスピーディー。
店舗陳列に最適なスライドパック仕様。
付属品キー×3
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
外径D(Φmm)76
最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(inch)内径B:13
先端幅(mm)A:110
長さT(mm)トリム:25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ