カテゴリ

  • 制御機器(467)
  • 作業工具(386)
  • パソコン/周辺機器(354)
  • 科学研究・開発用品(334)
  • メカニカル部品(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 測定用品(158)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 切削工具(152)
  • 事務用品(145)
  • オフィス家具(95)
  • 安全保護具(95)
  • 船舶用品・漁業資材(91)
  • 医療(86)
  • 家電(86)
  • 物流用品(74)
  • カー用品(57)
  • 機構部品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 電気材料(48)
  • 厨房用品(44)
  • 農業・園芸資材(39)
  • バイク部品(37)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 自転車部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 保管用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業服(19)
  • 電動工具(19)
  • 照明(16)
  • 研磨材(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 防犯用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 日用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 介護用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 完成車(4)
  • 農具(4)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「リング付き」の検索結果

3,934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 延長アダプター マリンテックUSB Type-C 延長アダプターマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも本体はアルミニウム製傷に強く耐久性があり、変形しにくい振動や衝撃にも強く安定性抜群耐腐食性/耐摩耗性最大10Gbpsの高速データ転送対応外付けSSDなどの高速転送にも対応可能Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にもパネルマウント型ナット固定タイプなので簡単取付赤色シリコンOリング付き1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)30出力(W)60(最大)寸法(Φ×高さH)(mm)28×31.5取付穴径(Φmm)推奨:23保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)
カウンターチェア バースツール 360度回転 Ruedamannカウンターチェア バースツール 360度回転Ruedamann
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
バーチェアは360度自由に回転可能です。作業中の方向転換や立ち座りがスムーズにできます。昇降式ではありませんが、高さ固定型スツールとして安定性が強いです。キッチンカウンターやワークベンチにぴったりです。リング型の足置きで足を楽に休められます。4つの脚にはゴムキャップ付き滑り止めを装備します。フローリングなどの床を傷つけず、ガタつきや滑りを防止します。
用途このカウンタースツールは、キッチンカウンター、朝食バー、カフェ、作業台、ガレージ、工房、楽器演奏(ギターなど)など、幅広いシーンで活躍。業務用スツールとしても高い評価を得ており、おしゃれで実用的なチェアです。材質クロムメッキ鋼質量(kg)3.9耐荷重(kg)136長さ(cm)74材質(座面)PUレザー入数(個)1座面径(Φmm)360
グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴー対応保護ケースOUTPLORER(アウトプローラー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・グリップゴー対応専用スマホホルダ。スタンドになる可動式リング付きスマートフォンを保護しながら、使いやすさを追求したOUTPLORERのスマートフォンケースです。ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」または「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。堅牢な二重構造で、端末を衝撃や傷から守るだけでなく、スマートフォンスタンド機能も付随。スリムなデザインながらも優れた保護性能を発揮し、また各ボタンやポートへのアクセスも容易で、全体的に高級感のある仕上がりとなっています。
用途保護性能: 二重構造の頑丈なケースで、落下や衝撃からスマートフォンを効果的に保護しつつ、精密な開口部により全てのボタンやポートに簡単にアクセス可能グリップ機能: ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。マウントはスタンド機能も有します。デザイン: ケース単体としても非常にスタイリッシュなデザインで、スマホをより良く彩ります。
リフトライザー Dr.AIR(ドクターエアー)リフトライザーDr.AIR(ドクターエアー)
22,700税込24,970
1個
7日以内出荷
顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
カルトグラフィー ブックA5 ニホン マルアイカルトグラフィー ブックA5 ニホンマルアイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
英語で「地図作成」という意味の「カルトグラフィー」。楽しい旅の思い出や、行ってみたい憧れの土地、味わってみたい料理やお酒など。そんな頭の中にある思い出や夢を自由な発想で書き込める大人のための白地図です。カルトグラフィーノートブック(A5サイズ)は日本列島を北海道/東北/関東/関西・中国/九州・沖縄に5分割し、訪れた場所の思い出を書き留めて旅日記として使うことができます。ゴムバンド付きリングノートタイプで旅の持ち出して手帳やスケッチブックのように使える商品です。
仕様用紙×30、5柄各6、柄:北海道/東北/関東/関西・中国/九州・沖縄
単管クランプセット MIZO単管クランプセットMIZO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500パール金属
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
軽量で持ち運びやすい。大きなロックリング付きで片手でも簡単に開閉可能なワンタッチオープン。ふたは飲みやすい角度でキープできます。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールグレー容量(mL)500質量(g)263寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
双眼鏡 Papilio III 8.5x21 WR W/C PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 Papilio III 8.5x21 WR W/CPENTAX(ペンタックス)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能
付属品ケース、接眼キャップ、ストラップブラック倍率(倍)8.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)6
双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/C PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/CPENTAX(ペンタックス)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能
付属品ケース、接眼キャップ、ストラップブラック倍率(倍)6.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ10.2アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.5
PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるスチールリング付きでネックライトとしても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)取扱説明書(1.97MB)
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロNサンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
31日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
スペリオル ディープセンス EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンスEverGreen INTERNATIONAL
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
【ブランクス】超感度&ハイレスポンス、そして繊細な操作感を併せ持つ、先径0.9mm高弾性ソリッドティップ搭載。ベリーからバットにかけては高強度高弾性カーボン・トレカT1100Gを活用し、軽量・シャープかつ強靭に。また、細身に巻き上げることで、高負荷時には全体が曲がり込み優れた追従性を発揮。巻き上げ時の身体的負担やバラシを軽減。バットからグリップエンドにかけては最軽量4軸組布・スーパーライトクワトロクロスで補強。重量増を最小限に剛性を高め、さらなりリフトポテンシャルを追求。ブランクスの持つ感度を最大限活かすため、ワインディングチェック部の飾り巻きを排除、バットロゴ部以外すべて無塗装アンサンドフィニッシュ。 【ガイドシステム】ラインに角度が付きやすいトップガイドには、リング断面形状のなだらかさからラインに急激な角度が付きにくく、ライトラインの摩擦軽減に優れるチタンフレームSiCリングリングガイド採用。ティップ~バットには、同サイズのSiCリングガイドと比較してリングの薄さゆえに内径が広く、リング表面の特性上ラインの滑りが向上したチタンフレームトルザイトリングガイドを採用。ラインの放出性を犠牲にすることなく従来よりも1クラスガイドサイズをダウンし、より軽量・シャープに。各ガイドスレッドの巻き量・コーティング量は極力抑え、超軽量・超高感度に徹底してこだわったセッティング。さらに、ラインがティップに絡むトラブルを軽減するスパイラル仕様を採用。また、「視覚でもアタリを感知したい」というアングラーの声に応え、トップガイド、#1ガイド、#2ガイドのガイドスレッドを視認性の高い蛍光ピンクに塗装。 【ジョイント】スムーズなベンドカーブと軽量化にこだわり、必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。 【グリップデザイン】クワトロクロスカーボンスリーブのみの超軽量フォアグリップ。センターグリップは、クワトロクロスカーボンスリーブと小型EVAを組み合わせた超軽量&超高感度の新形態トリガーレスデザインを採用。軽さや感度のアドバンテージに加え、トリガーレスならではのパーミングの自由度から、自然な構えでの繊細なリグ操作を快適にサポート。EVAエンドグリップは、エンドの重量物が原因で起こるリグ操作時のブレを排除するため、最小限・最軽量にデザイン。グリップエンドには、超軽量タイプのスぺリオルオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
用途【手元にビリビリくる超高感度、バーチカルボートアジングをより高精度に変える】オフショアディープを重いシンカーで攻めるその性質上、感覚がぼやけどうしても釣りが大雑把になりがちなバーチカルボートアジングを、より高精度なゲームに変容させるディープセンス。シャープなブランクス&ガイド・グリップセッティングにより実現したビリビリの超高感度が、潮流の微妙な変化やリグの細かな挙動、あるいはアジがワームを吸い込んだ瞬間の極小バイトにいたるまで、ディープからのシグナルをクリアな感覚で手元に伝達。水中の様子が手に取るようにわかることで動作の精度が高まり、「緻密にリグを操り仕掛ける」「極小バイトを逃さず感知」「瞬時にフックアップし上顎のバレにくい箇所にビシバシフックを撃ち込む・・・・・・そんな思い通りの展開が驚くほど容易に。 【ベイトモデル・ディープセンスC】ウエイト負荷MAX95g(25号)設定の、バーチカルボートアジング・ベイトモデル。ベイトタックルのアドバンテージであるワンタッチのクラッチオン/オフと優れた巻き上げパワーを活かし、バーチカル攻略への適応力を突き詰めたセッティング。グリップ部分は新形態の超軽量トリガーレスデザイン採用により、シャープな感覚を研ぎ澄ませると共に、トリガーレスならではのパーミングの自由度を重視。また、グリップレングスはしっかりと脇に挟める長さに。巻き上げ時のロッド保持をしっかりとサポートする仕様。仕様【パワー】ライト/ミディアム【ライン範囲(号)】PE0.3~1全長(m)1.98継数(本)2標準自重(g)61適合ルアー質量(g)MAX95(25号)
LEDライト付きミニフラッシュ mini A Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini APhottix(フォティックス)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。≪主な特長≫・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード・CRI 95+の高品質LED・約480回のフル発光が可能・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)・わずか50gの超軽量設計・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)
仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時)セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)(約)42×75×22質量(g)(約)50バッテリー3.7V 300mAh色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200KLED使用数(個)12
Xperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ミルクホワイト レイ・アウトXperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ミルクホワイトレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種Xperia 10 VII材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
Xperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック レイ・アウトXperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラックレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種Xperia 10 VII材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
Xperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / グレー レイ・アウトXperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / グレーレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種Xperia 10 VII材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
冬装飾 クリスマス飾り デコレーションガーランド ゴールド ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り デコレーションガーランド ゴールドストア・エキスプレス
1本
取扱い終了
【商品特徴】キラキラと輝くゴージャスなガーランドです。洗練された冬のムードを演出できます。
特記両端取付用リング付き材質プラスチック・アクリル
冬装飾 クリスマス飾り ポインセチア造花リース ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り ポインセチア造花リースストア・エキスプレス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
【商品特徴】エレガントなポインセチアのアレンジで華やかな空間に。壁に吊るしたり、立てかけたり、リーススタンドに吊るせば壁がないところにも飾ることができます。テーブルや商品棚はもちろん、オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス装飾です。
特記取付用リング付き材質アイアン・ポリエステル・塩化ビニル・プラスチック質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×10×36
冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセットストア・エキスプレス
4,398税込4,838
1セット
翌日出荷
【商品特徴】赤・ゴールド・シルバーのリボンやボールのオーナメント付きのクリスマスらしいスタンダードタイプのガーランドが集合!壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
特記取付リング付きセット内容ガーランド・オーナメント一式材質塩化ビニル寸法(cm)高さ28×長さ180
冬装飾 クリスマス飾り ガーランド ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り ガーランドストア・エキスプレス
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
【商品特徴】180cmのゴージャスなデコレーションガーランド。ガーランドのグリーンとポインセチアやオーナメントボールのレッドのクリスマスカラーで一層クリスマスらしいディスプレイに。ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
特記両端取付用リング付きセット内容ガーランド・オーナメント一式材質塩化ビニル質量(kg)約0.6
冬装飾 クリスマス飾り デラックスガーランド ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り デラックスガーランドストア・エキスプレス
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
【商品特徴】大きくてゴージャスなガーランドでクリスマスをグレードアップ!ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
特記取付リング付きセット内容ガーランド・オーナメント一式材質塩化ビニル質量(kg)約1寸法(cm)高さ28×長さ180
冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグストア・エキスプレス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
【商品特徴】リボン付きの30cmデコレーションスワッグ。シックなタイプからキュートなタイプ、ナチュラルなタイプまで様々なスタイルをご用意いたしました。小ぶりの飾りやすいサイズです。壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。
特記片面 (8730-6170)(8730-6174)取付用リング付き(8730-6172)ひも付き材質塩化ビニル・プラスチック・天然素材質量(kg)0.2
冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグストア・エキスプレス
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
【商品特徴】花や植物を束ねて飾る人気の壁飾り「スワッグ」。壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。豪華なあしらいがとても魅力的です。
特記片面 取付用リング付き質量(kg)0.3
コック付きポリカ真空容器(デシケーター) ナリカコック付きポリカ真空容器(デシケーター)ナリカ
26,000税込28,600
1個
6日以内出荷
真空ゲージ付き本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。
寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)
電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんCRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
15,100税込16,610
1個
6日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
KN QAベルト アンバー 48mm幅 K.N WorksKN QAベルト アンバー 48mm幅K.N Works
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅48mmタイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金アンバーウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N WorksKN QAベルト アンバー 38mm幅K.N Works
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅38mmタイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金アンバーウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:38、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
KN QAベルト ブラック 38mm幅 K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅K.N Works
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅38mmタイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金ブラックウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:38、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
KN QAベルト ブラック 48mm幅 K.N WorksKN QAベルト ブラック 48mm幅K.N Works
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅48mmタイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金ブラックウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
緊急トイレ 小水用4回分 TAKAGI(高儀)緊急トイレ 小水用4回分TAKAGI(高儀)
459税込505
1個
4日以内出荷
使用中の落下を防止するリング付き 安心の大容量750ml 凝固剤入り
用途トイレが無い緊急時に付属品4回分材質本体:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン混合剤凝固剤:高分子ポリマー
パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrongパイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セットbitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結材質鉄・亜鉛めっき、ゴム幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)32~42質量(g)24奥行(mm)59ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用内径(mm)20~30全質量(g)120
ニシネオリジナルブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネオリジナルブレードNishine Lure Works(ニシネルアーワークス)
729税込802
1パック(3枚×1パック)
7日以内出荷
*1パック=3枚入り(スイベル&スプリットリング付き)*カラー:シルバー/コッパー/ガンメタル(各1枚ずつ)
用途チッパワRBブレードおよびDDブレードに装着されているブレードの色違いセットです。スピナーベイトに精通されている方はブレードを交換して、その時々の状況にアジャストされている方もいらっしゃるかと思いますが、それはクランクベイトでも有効的なチューニングとなる事が多いです。例えばですが、よりベイトフィッシュにマッチさせたい場合はシルバー、あまり光らせたくない場合はガンメタル、水に濁りが入っていたらコッパーなど、その時のコンディションやお好みに合わせてブレードをマッチング。タイプブレードセット
DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。
仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
超硬ホールソー33mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー33mmBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)33本体寸法(mm)35×83×35有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー29mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー29mmBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)29本体寸法(mm)31×83×31有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー70mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー70mmBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)70本体寸法(mm)72×83×72有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー53mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー53mmBOSCH(ボッシュ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)53本体寸法(mm)55×83×55有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー47mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー47mmBOSCH(ボッシュ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)47本体寸法(mm)49×83×49有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら