垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。
硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。
用途レザー、プラスチック部分のはがれ、割れ補修用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3g
危険物の性状非水溶性
1個(3g)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.15L
1本(150g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
色イエロー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に
タイプシールタイプ
幅(cm)21
長さ(cm)30
本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。
材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
寸法(mm)297×420
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
危険物の類別非危険物
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
成分酢酸イソプロピル
トラスコ品番609-4521
材質酢酸イソプウロピル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
皮革製品やビニールレザー等の人工皮革製品の汚れや黄ばみを取り、しっとりとした風合いと滑らかさを与えます。
1個(43g)
¥369
税込¥406
当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4518
セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4509
セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)100
仕様レザー
トラスコ品番777-0979
適合機種APS-100
メーカー商品コード55100
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様レザー穴なし
トラスコ品番777-0936
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード54352
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様レザー穴あき
トラスコ品番777-0944
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード54353
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など
危険物の類別非危険物
1缶(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード