ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。
片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。
仕様バフ適応面の目安:粗目~中目
危険物の類別非危険物
用途ワックスの拭き取りに
適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A
タイプタオル地パッドカバー
1パック(3枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)6000
キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
スクラブ入り手洗い洗剤です。現場の油汚れ、固形石鹸では落ちない汚れも簡単に除去します。手洗い場の配管も詰まりません。さわやかオレンジの香りがします。お得な詰め用もあります(16kg)
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~5
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色オーキッド
タイプオーキッド 蘭
寸法(cm)35
花径(cm)6
1束
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コミュニケーションをとりながら、もっとなかよく!。おててから、お皿から、お好みの与え方が選べる。新しいピューレタイプのおやつです。着色料・発色剤 不使用。アントシアニン配合で瞳の健康維持をサポート!。食物繊維入りで毛玉をケアします。
カロリー(kcal)約41/100g
原材料ブドウ糖、ストロベリー果汁、ブルーベリー果汁、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、食物繊維、コーンスターチ、植物性油脂、増粘安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、アントシアニン
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
栄養成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分85.0%以下
1袋(50g)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)
危険物の類別非危険物
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.5
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
コンクリートの4倍の強度を発揮。
プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。
無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも
硬化時間や硬度は変わりません。
用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。
材質シリカサンド、特殊セメント
圧縮強度(N/mm2)70~78
曲げ強度(N/mm2)5~6
品質保持期間密閉状態で長期保存可能
危険物の類別非危険物
耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスしたおしゃれなイス。丸みのある座面が体にフィットします。
用途イス
仕様組立品
材質ウレタンフォーム、合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
質量(kg)6.8
耐荷重(kg)座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×725
塗装粉体塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)475×395
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスした組立式バースツール。丸みのある座面が体にフィット。
材質合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
耐荷重(kg)80
背もたれあり
高さ調節不可
素材レザー
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
秋から春にかけれ、お庭を華やかに彩ります
用途花種子
仕様採苗本数:30本
種別パンジー
1袋
¥299
税込¥329
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修。高強度コンクリートの補修
仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型
タイプ重骨タイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)5~60
1袋(20kg)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
おいしさの贈り物と共に過ごす幸せな時間のプレゼント。ちょっぴり気まぐれでツンデレな女の子へ。旨みを組み合わせた味わい豊かなシーフードミックス味に仕上げた国産カリカリ粒おやつ。うまみパウダーを2度重ねた贅沢なおいしさ。ねこ友にもあげられる、可愛い新鮮小分けパック3g×14袋入り。猫用おやつ。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11
成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上
種類フレーバー:シーフードミックス味
内容量(g)42
対象動物成猫用 1歳以上
1袋(3g×14袋)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
虹のようなグラデーションが華やかなパンジー
用途花種子
仕様採苗本数:25本
種別パンジー
1袋
¥599
税込¥659
当日出荷
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。
配合粉体:1kg、水:300g
圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上
接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途天井・壁面部欠損補修
仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型
タイプ超軽量タイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)0~60
1袋(10kg)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ