156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質S45C ねじISO4H等級 硬度HRC22-28 直角度(mm)0.002~0.007 表面処理黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド 使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC22~26 精度ISO 5H 材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷



ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)245[25] 許容荷重(N)245
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品
エコ商品
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー 仕様RoHS適合品、鉛フリー 材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~85 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)16 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22631
1個
556 税込612
当日出荷

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)