577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(500個)ほか
5,230 税込5,753
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37 税込41
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 表面処理亜鉛黒
1箱(400個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ロックナット
規格M18X1 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB) 図解NoMSW1110S-1 アンローダ部品_No.9、MSW1108-F アンローダ部品_No.8、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.9、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.9、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.9、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.9、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.9、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44570、GKW15B アンローダ部品_No.8、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.9、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.9、MSW1511-F アンローダ部品_No.8、MLKW1511H アンローダ部品_No.9、MSW1511-S アンローダ部品_No.9、GSW15C アンローダ部品 ロックナット_No.8、MPW3000E アンローダ部品_No.9、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.9、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.9、GSW15C-H アンローダ部品 ロックナット_No.8、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.9、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.9、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.9、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.9、MSW1211S アンローダ部品_No.9、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.9、MBW1511S アンローダ部品_No.9、MSW1110-S アンローダ部品_No.9、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.9、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.9、MSW1110-M アンローダ部品_No.9、GKW12B アンローダ部品_No.8
1個
619 税込681
7日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
1個
7,698 税込8,468
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質S45C ねじISO4H等級 硬度HRC22-28 直角度(mm)0.002~0.007 表面処理黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1組
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ロックナット M25
部品名称ロツクナツト M25 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.97MB) 図解NoSSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.24
1個
899 税込989
7日以内出荷

規格M24X1.5(ウエ.シタ) 部品名称ロックナット(166762・763) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.49MB) 展開図14(1.61MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.21、SSA-S610 -1 送風機(2)部品_No.14、SSA-F617VT-1 送風機-2部品_No.15、SSA-F616VT 送風機-2部品_No.14、SSA-R1000C 送風機部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.16、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.14、SSA-α1003-1 送風機-2部品_No.11、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.17、SSA-α610C ファン部品_No.14、SSA-α602M 送風機-2部品_No.16、SSW-400C-2 送風機部品_No.7、SSA-α604 送風機-2部品_No.11、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.38、SSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.24、SSA-V1000 送風機部品_No.12、SSA-α604MA 送風機-2部品_No.11、SSA-α1004 送風機-2部品_No.11など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1箱(48個)ほか
149,800 税込164,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

油圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(9個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。 ナット径M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC22~26 精度ISO 5H 材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
54 税込59
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198 税込5,718
当日出荷

1箱(24個)ほか
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商ノルトロックコンビナット
エコ商品
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)28.2 高さH(mm)19.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)13 二面幅(mm)W:24 ナットM16×2.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
55,980 税込61,578
4日以内出荷