327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

倉庫の備品整理に。キャビネットの書類やファイル整理に。底部にはマグネットシート付き。
用途キャビネットの奥行きに対応するスーパーワイドタイプのブックエンド。 材質スチール 寸法(mm)80×390×299
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(8kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用 成分合成樹脂系 タイプ硬化型 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/13.2kg 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1箱(3.3kg×4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型のトイレシーツ(徳用タイプ)。おしっこチェックのできる白いシーツ。こまめに交換できていつも清潔。
材質表面材/ポリプロピレン不織布、吸収材/綿状パルプ・高分子吸収材、防水材/ポリエチレンフィルム、結合材/ホットメルト サイズスーパーワイド タイプ徳用 寸法(cm)90×60 アズワン品番64-5169-05
1袋(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)1180~1900 サイズ 高さ(mm)90 奥行(mm)335 耐荷重(kg)50~18
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別床用部分補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(社内実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(社内実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
型式E26 メーカーニッサン 年式R03/11~ 車種キャラバン ワイドスーパーロング
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式E26 メーカーニッサン 年式H24/12~R03/10 車種NV350キャラバンワゴン マイクロバス ワイドスーパーロング
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糸クズやホコリをしっかりキャッチします。テープを取り替えて、何度でも使えます。
用途カーペットや布製ソファーなどに。 テープ幅(mm)285 仕様伸縮柄 トラスコ品番370-0968 材質ハンドル/アルミパイプ、アーム/スチ-ルクロ-ムメッキ、テープ/粘着加工紙 全長(mm)770~1100 質量(g)920 テープ長さ(m)12 巻芯径(Φmm)75 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 柄タイプ伸縮式
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 仕様(詳細確認事項)ToyotaSafetySensePあり/2列目小窓有り/DX専用 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系5型(ワイドスーパーロング)※コミューター&グランドキャビン適合不可 セット数14枚 年式H29/12~R02/04
1セット
29,980 税込32,978
22日以内出荷

薄型のトイレシーツ。こまめに交換できていつも清潔。
材質表面材/ポリプロピレン不織布、吸収材/綿状パルプ・高分子吸収材・吸収紙、防水材/ポリエチレンフィルム、結合材/ホットメルト サイズスーパーワイド 寸法(cm)90×60
1袋(25枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット 材質PE/PU/AL 型式ボディタイプ:200系1型/2型/3型/4型(ワイドスーパーロング)※5型 ToyotaSaftySencePなし含む※コミューター&グランドキャビン適合不可
1セット
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平安伸銅工業スーパーワイド棚
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 強力バネ内蔵! 超強力耐荷重タイプ!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm)90 奥行(mm)335
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)1180~1900 サイズ 高さ(mm)90 奥行(mm)335 耐荷重(kg)50~20
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

従来の防災面より幅広くなっているので多彩な現場に対応出来ます。
形状防災面 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)510×245 レンズポリカーハードコート
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全最重要視構造タイプ。
形状ゴーグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース 質量(g)145 フレーム色グレー半透明 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 強力バネ内蔵! 超強力耐荷重タイプ!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm)90 奥行(mm)335
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●全面スピード吸収!スピード拡散スリットが尿を前後に拡散し、すばやく吸い込むのであふれモレを防ぎます。 ●たっぷり吸収で尿量が多い方や、夜間など長時間使用する時も安心です。 ●パッドを広げるだけで谷折り形状ができ、立体ギャザーがしっかり立ち上がるので、横モレを防ぎます。 ●ムレ軽減でお肌にやさしい。 ●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。 ●体の中心にあわせやすいセンターライン入り。 ●パワー消臭吸収体。 ●男女兼用。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●病院・施設用。 ●製品サイズ パワフル:幅21cm×長さ48cm ワイドロングライト,ワイドロング,ワイドロングスーパー:幅26cm×56cm ビッグ:幅28cm×60.5cm スーパービッグ:幅37cm×68.5cm ●吸収回数 パワフル:約3回分 ワイドロングライト,ワイドロング:約4回分 ワイドロングスーパー,約5回分 ビッグ:約6回分 スーパービッグ:約7回分※1度の排泄量を150mlとした場合。 【使用方法】 あて方(横になった場合) (1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。 (2)「サラケアパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。 (3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。 (4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。 (5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。 (6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
-
1袋(30枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中のビッグフィッシュたちに照準を合わせたモンスターマシン。ジギング、ショアジギング、怪魚釣りなど、世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズを更にサイズアップ。ワールドクラスのビッグワンと渡り合うために生まれたシリーズ最大モデル。ドライブギアのギア径をアップしハイスピード化。7.1:1のギア比で100m以上のディープからでも楽に巻き上げられる。ドラグは驚異のMAX14kgを達成。43mmというスプール径はPE6号200mの糸巻量を確保すると共に遠投性能も高めた。遠心ブレーキシステム搭載でルアーフィッシングのみならず、磯カゴ遠投などのヘビーなエサ釣りにも対応する。センターメインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。ラインへのダメージを軽減させるため、シンクロレベルワインドシステムを採用。シングルパワーハンドルとダブルハンドルの二つのハンドルを最初からパッケージしており、状況によって使い分けが可能。ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむチャレンジャーたちへ捧げるモンスターマシン、エランスーパーワイドパワー。
ベアリング5+1
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズA4 穴数30穴 材質抗菌剤入り特殊カーフ ブルー 背幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)320×270 収納枚数(枚)約200 松吉医科器械コード21-6105-30
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーワイド専用ディスクハブです。現状はワイドディスクハブ(39048)+スプロケットスペーサー(39421)でディスク化に対応していましたが、「より安全に、よりローコストを」をコンセプトに専用品を製作しました。20mmスーパーワイドスイングアーム専用。メーカー10-5.5Jまで装着可能。Φ160ディスクローター専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)100
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテック トップローラースーパーワイド用の取替スペアです。
用途プロテック トップローラースーパーワイド用スペアです。 テープ幅(mm)285 トラスコ品番370-0976 材質粘着加工紙 質量(g)350 巻数50周 巻芯径(Φmm)75 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

幅広45cmスーパーワイドタイプ。サッと敷いて、炭の後片付けが楽になります。
材質アルミはく 寸法(mm)450 質量(g)280 長さ(m)7.5 厚さ(μm)20
1個
729 税込802
欠品中

ローラーを転がして糸クズやホコリをしっかりキャッチ。カーペットや布製ソファなどに。
用途トップローラースーパーワイド(C291-000N-MB)用 巻芯径(Φmm)75 巻数50周 長さ(m)12 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット、布製ソファ 質量(g)350 材質粘着加工紙 テープ幅(mm)285
1ケース(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

軽量コンパクトタイプ。
形状ゴーグル型 機能広視界スーパーワイド形、軽量、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、調整式布バンド付、回転バンド式、マスク併用可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース 質量(g)52 フレーム色グレー半透明 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷