ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラウンド形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
アズワン品番64-9696-20
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
プレートラウンド
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
プレートラウンド
1連用。取付枠付。ラウンド形。
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2452
色オフホワイト
タイププレート付
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
ツ-リング先での未舗装地などで大活躍のワイドプレート。接地面へのスタンドのめり込みを防ぎ、さらにスタンドを出しやすくするエクステンションも取り付けた便利品。
取付けることで接地面積が2.5倍になり、安心度も一気にアップします。
材質ベース:アルミ/カバー:スチール製
色ブラック
主な適合車種CRF250L/LD
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
舗装や整地されていない場所での駐輪時にサイドスタンドが埋もれない様にするワイドプレート。
約3.7倍に接地面が増え、さらにエクステンションも使いやすい位置に付くので便利さが倍増です。
適合V-STROM250
色ブラック
材質(プレート)スチール
材質(ベース)アルミ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番821-7793
質量(kg)1.4
寸法L(mm)184
寸法H(mm)120
寸法l(mm)150
寸法W(mm)90
プレート開口値10~87
プレート厚(mm)5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-052。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV150 20-
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-050。販売備考:JA55のみ適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20 JA55
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-053。適合情報:。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 JA10]
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。
エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。
適合セロー250(05y~)
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。
エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。
適合CB1300SF(14~18y)
1個
¥8,598
税込¥9,458
12日以内出荷
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワイドプレートで時短スタイリングが叶う。幅45mmのプレートで、ロングヘア・ボリュームヘアをしっかりスタイリングできるストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅45mmのワイドプレートで、多めの毛束でも一気に挟めます。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でストレートが叶います。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約60秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約470(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約290×奥行約51×高さ約35(本体のみ、収納時)、幅約290×奥行約51×高さ約75(本体のみ、使用時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)65-68
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)45×100
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:×、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約60秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
アズワン品番64-9696-41
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
形状角皿
RoHS指令(10物質対応)対応
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×113
質量(g)4500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
形状変形皿
材質メラミン樹脂
電子レンジ×
食器洗浄機〇
容量(mL)620
外形寸法(mm)315×174×H63
RoHS指令(10物質対応)対応
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×138
質量(g)6500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)22.6
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)19.6
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)15
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)18.3
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ