225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FEPワイヤー、PPワイヤーどちらにも使えます。緑色ワイヤー巻取部はポリプロピレン(PP)製です。直径2mmΦのワイヤーが最大150mまで巻取可能です。
アズワン品番62-6249-36
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応 材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング 質量(g)約200 ワイヤー長さ(m)1.8 入数1個 関連資料(2.64MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)199.5 質量(kg)0.3 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)0.5 ロープ径(Φmm)2.1 材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg)0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
セット内容モバイルセキュリティ 材質本体:ABS+TPR,ワイヤー:スチール+PVC 質量(g)約88.8 種類モバイルセキュリティ ワイヤー長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×18.5×94※ワイヤー部除く
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

1個
30,900 税込33,990
欠品中

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
質量(g)約15 出力Bluetooth Power Class2 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作温度範囲(℃)5~35 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3 定格時間(分)5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m 付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
RoHS
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂 質量(g)52 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
BLK 巻取径(Φmm)44/46
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
SIL 巻取径(Φmm)44/46
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)