ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼
高さ(mm)27
対辺(mm)33
ねじサイズM22×ピッチ1.5
ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
適合本体SP18VB、SP23、SP18、SP18VA
外径(Φmm)170・180用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)7
歯数12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)15
表面処理ニッケル
寸法T(mm)0.8
寸法h1(mm)5.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
材質鉄
歯数12
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理コート
寸法c(mm)(最小)1.5
ねじ山種類メートル並目
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質ステンレス
寸法t1(mm)1
寸法t2(mm)1.7
ねじ山種類メートル並目
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62
寸法(mm)19×21.9
表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
寸法t1(mm)1
寸法t2(mm)1.7
ねじ山種類メートル並目
代表車種ZX636EDF
主な適合純正品番92200-0854
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
真鍮製 鼻カンワッシャー/ナット式の真鍮製鼻カンです。
寸法(mm)7.5×100
質量(g)128
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
正確な締め付けトルクの管理に不可欠なワッシャーです。また両端の4枚のワッシャーは、シリンダーヘッドへのオイルラインのガスケットを兼ねる重要パーツです。オーバーホールの際にはぜひ、交換をお勧めします。
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ