79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイント着色ワニス
エコ商品
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など 成分合成樹脂(ポリウレタン) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 タイプポリウレタン系木部着色ワニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプポリウレタン
1缶(400mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンポリイミドワニス
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性耐水、速乾、防錆 タイプ一次防錆用ニス 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。 肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。 作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。 56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品に クリヤー 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途木、ガラス 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、乾燥性、艶出し 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントーファミリーステインワニス
着色とツヤ出しが同時にできます。 木目を生かす着色透明仕上げです。
用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性つや出し 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カシレキ黒ワニス
エコ商品
黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性がが良く、耐久性に優れた光沢のある黒色塗膜を形成します。
用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化 外観黒色液状 比重0.92±0.03 指触乾燥時間(分)40 加熱残分(%)58±3 素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。 洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。 使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L×1缶)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。 塗り面積(m2)80~100g 比重0.92±0.02 主な用途アスファルト 指触乾燥時間(分)30(20℃) 外観黒色粘調液体 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様低臭気、速乾性 トラスコ品番818-6541 薄赤色 使用温度範囲(℃)常温 主成分アセトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 絶縁耐力1400v/mil 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
9,098 税込10,008
当日出荷

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など 使用場所屋外用 特性耐候 シルバー タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄、アルミ 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.10~0.12kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5 適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)16(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
当日出荷

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く) 主な用途屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(10本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長油性フタル酸樹脂ワニスに鉛・クロムを含まない防錆顔料を配合したさび止め塗料です。 鉛・クロムを含まない防錆顔料と無鉛の乾燥剤を配合したさび止め塗料です。 塗装作業性が優れています。 上塗抵抗性が良いです。 防錆力が優れています。 JIS K 5674 1種の規格品です。 ホルムアルデヒド放散等級は規制対象外のF☆☆☆☆です。
用途小型鉄鋼・軽量鉄鋼・屋外鋼構造物の新設及び塗替用下塗に。 特性さび止め 使用方法素地に付着している油脂類、水分等はよく拭き取り、溶接による酸化物、スラグ、スパッタ、錆等はケレン用ハンマー、スクレーパー、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等で充分に除去して下さい。 適合塗料(上塗り)セエコ#3000、ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア等 主な用途 希釈剤塗料用シンナー 表面乾燥時間(min)60(5℃)、40(20℃)、30(30℃) 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)(はけ)0~5、(エアスプレー)10~20、(エアレススプレー)5~10 半硬化乾燥時間(分)120(5℃)、60(20℃)、45(30℃) 塗装間隔16時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗20℃) 塗付量(kg/m2)(はけ塗)0.14、(エアレス)0.17
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm 温度(℃)(塗装時最低)-5 体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013 誘電率2.0~3.0 凍結温度(℃)-20増粘
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンロイヒルミノサイン
エコ商品
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30g×12個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノサイン
エコ商品
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
クリヤー 特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。 引火点(℃)30.0 指触乾燥時間(分)15(20℃) 塗布方法刷毛または筆 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 発火点(℃)245 塗膜厚(μm)200(2回塗) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.01 危険物の性状非水溶性 塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
1缶(1kg)ほか
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
1箱(30m×20巻)
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用 定尺(m)1 標準肉厚(mm)0.26以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1B 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型 リード線長さ(mm)300
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途熱的機械保護及び結束用 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.5
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)速乾PZヘルゴンエコ
エコ商品
鉛・クロムフリーの環境に配慮したアルキッド樹脂ワニスを主体としたさび止めペイント。 JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗りとして使用できます。 主成分アルキッド樹脂ワニス 主な用途木、鉄 膜厚(μm)(はけ・ローラー)35、(エアレススプレー)35 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 希釈率(%)(はけ・ローラー)0~5、(エアレススプレー)0~10 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1(30℃) 半硬化乾燥時間(時間)12(5℃)、6(23℃)、5(30℃) 特性速乾、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間塗り重ね/24時間以上1カ月以内(5℃)、16時間以上1カ月以内(23℃)、16時間以上1カ月以内(30℃) 標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.14、(エアレススプレー)0.17
1セット(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 生地が厚く、付着力の強いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ホワイト 材質綿 寸法(mm)457×914 メッシュ24×20 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

AVX NJ28 Series。フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適
仕様●シリーズ:NJ28●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4.6%/℃●熱時定数:8s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:160mW●長さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7136-05
1箱(1000個)
399,800 税込439,780
欠品中

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
9,498 税込10,448
当日出荷

清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等 使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。 引火点(℃)100以上(COC) 密度(g/cm3)0.91(15℃) 外観緑色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)