26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I0R500用クリッリード
種別アリゲータクリップ 全長(m)約0.07 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷


シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線 付属品絶縁カバー セット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。 付属品絶縁カバー セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組 電流(A)30 電圧(V)100 最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷


1パック(10個)
809 税込890
当日出荷

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ 全長(m)約0.3 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷


基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm)250 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.1スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181 先端針タイプ コード長さ(m)約2
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。 仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下 コード(適合)0.5~2sq相当 使用電流(A)MAX20 材質本体:スチール、クリップ:POM
1セット
839 税込923
当日出荷

配線のテストや電装品の動作テストなどに。 絶縁用キャップ付きで安全。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
1袋(2個)
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
寸法(cm)拭き:13×26
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク用バッテリーの充電に便利な接続コード 充電コードの交換、オートバイを複数台お持ちの方に!
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずらくらくワックスがけ。 。使い切り特殊厚手シート付き。
付属品使い切り特殊厚手シート 1枚 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×710-1165 商品タイプ本体
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり! ドライモップやウェットモップも装着できる。
寸法(cm)クロス:21×32
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)