184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプクラッチ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達させる非常に高い負荷がかかるスターティングギアです。スターティング時にバックラッシュが大きくなりだすとギアやセンター軸の摩耗による交換時期の証拠です。
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達するにはワンウェイの滑りは禁物です。特にスプリングのヘタリは肉眼では判断できにくいのが実情です。モーター交換時には同時に交換することをお勧めします。
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 トラスコ品番219-7499 材質本体:スチール、スプリング:樹脂 幅(mm)6 外径(mm)8 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷


1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H(mm)15 質量(kg)10.4 タイプ間接式 寸法L(mm)110 寸法D(mm)155 Z8×M8×1.25 寸法T(mm)2 寸法W(mm)58 寸法O(mm)53 寸法I(mm)1 寸法K(mm)13 寸法Q(mm)136 寸法V(mm)23
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6 空転摩擦トルク(N・m)0.59 スリーブ幅F(mm)41 スリーブ面取R(mm)0.5 スリーブキー溝K12×4.5 全長A(mm)112
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1 モータータイプクラッチ 穴径(給油)M6
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロック時、一方向のみに回転するロータリーユニットです。黒い樹脂部分のロックを回転するとロックが解除され、両方向に回転できます。
材質アルミニウム、スチール/樹脂 質量(g)320 表面アルマイト処理
1個
11,200 税込12,320
4日以内出荷

質量(kg)1.3 モータータイプクラッチ 使用ベアリング6005ZZ 回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900 空転摩擦トルク(N・m)0.2 インロ径E(mm)47
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ワンウェイクラッチ
規格NSKFC-20-K 部品名称ワンウエイクラツチ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB) 図解NoMSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.10、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MS410ENA-3M 走行部品_No.48、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.9、MS410ENA-3K 走行部品_No.55、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.20、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.21、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MS410ENA-3M 走行部品_No.55、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MSV313B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.9など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カムクラッチ
備考B-207 規格ツバキモトB-207 部品名称カムクラツチ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.11MB) 図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.19、VSM-1020 ファン駆動部品_No.19
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワンウエイクラッチ
規格FC-14K 関連資料展開図1(1.06MB) 図解NoG-5S 530J 粒剤変速機部品 ワンウエイクラッチ_No.13、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機部品_No.13、G-5S 535J 粒剤変速機部品 ワンウエイクラッチ_No.13、G-5 535L 粒剤変速機部品 ワンウエイクラッチ_No.13、G-5 530L 粒剤変速機部品 ワンウエイクラッチ_No.13
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カムクラッチ
規格B210ツバキモト 部品名称カムクラツチ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 図解NoVSM110-15S 送風機部品_No.8、VSM110-15K 送風機部品_No.8、VSM110-15-1 送風機部品_No.8、VSA120-11 ノズル部品_No.11、VSM110-15 送風機部品_No.8、VSA120-11 送風機部品_No.11
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カムクラッチ
部品名称カムクラツチ 関連資料展開図1(1.59MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.57MB) 展開図5(1.57MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.39MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.47、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.48、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.48、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.48、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.48、SSA-G550 トランスアクスル分解(2)部品_No.47、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.47
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カムクラッチ
備考B206 部品名称カムクラツチ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoSSA-L1000 ファンケース部品_No.13、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.31、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.31、L4-530DW 噴頭部品_No.5、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.13、L4-520DW 噴頭部品_No.5
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワンウェイクラッチ
規格NTNHFL2026 部品名称ワンウエイクラツチ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.97MB) 図解NoLS-15 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.20、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.12、MLS-V6 ポンプ組立部品_No.4、MLS-43H ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、LS-65-1 ポンプ組立部品_No.4、MSV613R2-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、LS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.20、MLS-V4V8 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-8 ポンプ組立部品_No.4、MLS-610 ポンプ組立部品_No.4
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷