401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ55Φ
1セット(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷


BIGM(丸山製作所)ワンガタパッキン53.75
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 図解NoMH10AP 本体部品_No.34、MH15AP 本体部品_No.34、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.65、セオイ15Aガタ 本体部品_No.35、GH15P 人力噴霧機部品 ワンガタパッキン53.75_No.31、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.82、MH15P 本体部品_No.31、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.83、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.82、MH15P-2 本体部品_No.31、MH15P-1 本体部品_No.31、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.31、背負い10A型部品_No.34
1個
279 税込307
7日以内出荷


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
379 税込417
当日出荷



1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

水漏れ、エアー漏れがする時に。
種類手動式噴霧器パーツ 適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
1セット
559 税込615
当日出荷

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチコネクター用パッキン
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用 コード260960 アズワン品番65-0568-06
1セット(12個)
1,798 税込1,978
22日以内出荷

リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 動画あり
廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!
用途土台用パッキン 材質ポリプロピレン 高さ(mm)20~25 調整範囲(mm)5 取扱説明書(0.89MB)
1箱(60個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/18本 セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本) 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)110 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105 質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.2m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110 アズワン品番7-1231-01
1個
41,085 税込45,194
当日出荷

幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/18本 セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)110 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100 質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.2m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110 アズワン品番7-1230-01
1個
35,442 税込38,986
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/17本 セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)128 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105 質量(kg)約10、(エアーポンプ)約1.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)5m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×128 アズワン品番7-1232-01
1個
62,370 税込68,607
当日出荷

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。軽いタッチでフタが開きます。
用途ゴミ箱 トラスコ品番249-8678 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)440 タイプパッキン付・ワンタッチオープン 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)185
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型シリコンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型シリコンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)