ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場
仕様スクラブあり
成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水
使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
シリーズペイント一発
液色桃
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
1本(500g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!。乾拭き、水拭きどちらも可能!。水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー
材質ポリエステル・ナイロン繊維
追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
適合作物野菜
寸法(mm)210×170×30
名称SHたまねぎ一発
有効成分チッソ18%・リンサン8%・カリ7%・マグネシウム1.5%
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
乾拭き・水拭きのどちらでもご使用になれます。
材質ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)約400×500
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル
色赤/黒
トラスコ品番836-9845
セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2
質量(kg)2.33
容量(L)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250
縦(mm)500
横(mm)240
2018年トラスコ掲載ページ9 0341
適合用途玄関・タイル掃除
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
追肥の施しにくいマルチ栽培にも最適です。
適合作物野菜
寸法(mm)210×170×30
名称SHじゃがいも一発
使用の目安肥料500gで種いも約2kg分、2kgで種いも約8kg分です。
有効成分チッソ7%・リンサン11%・カリ12%・マグネシウム1%
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色赤/黒/黄
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
収穫まで追肥がうらない!マルチ栽培に最適!肥効150日タイプ。ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラにも使える。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-9-8
名称産地直送配合35号
適合作物玉ネギ、ネギ、ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラ
気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。
ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。
殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。
琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
種別忌避剤
成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料
トラスコ品番818-5056
セット内容本品、水袋
容量10g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87
使用の目安8畳に1個
使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所
アズワン品番64-1140-02
対象動物ネズミ
1個(10g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄
同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す
洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用
種別水性
成分界面活性剤、シリコーンオイル(約5%)
タイプミスト
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去
成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水
使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
形状酸性のペースト状
120日間肥効が続く、野菜全般に使える肥料。あらゆる野菜に使えて120日間肥効が続く粒状配合肥料です。 。元肥として使用することで収穫まで追肥が不要で、手間をかけずに作物を育てる肥料です。
用途野菜類
成分窒素22/りん酸12/加里13/+苦土2
形状粒状
区分普通肥料(BB配合肥料)
タイプ緩効性(肥効調節型)
配合【有機率】0
形態【窒素主】尿素態
原材料被覆尿素、塩化加里など
適合作物野菜類
肥料の種類緩効性肥料
粒サイズ(mm)2~5
「どうせ一度では落ちない(※メーカー台所用洗剤において)」とあきらめていたしつこい油汚れを一発洗浄ですっきりと落とせるスプレータイプの台所用洗剤
油汚れに濃縮ミストが浸透
軽くこするだけでスルスル落ちる驚きの実感
これ1本で食器洗いからキッチン掃除までラクになります
オレンジの香りです
まな板・スポンジの「除菌※」も出来ます。
タイプスプレー
シリーズCHARMYMagica
液性中性
香りオレンジ
着香料香りあり
優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付!
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り
成分イソプロピルアルコール
使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。
危険物の類別非危険物
ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。
使用可能材質鉄
1本(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
独自のレバー操作で施工一発調整が可能!
必要な高さまで、素早く調整できます。
大引のレベル出しが確実に行えます。
ボルトと本体をがっちりと固定します。
圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。
耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。
カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合!
E-29はノーコンパウンドタイプです。
用途自動車ボディの洗浄用
液性弱アルカリ性
性質水アカ落とし、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
材質木炭粉
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個
燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
超極細繊維を使用した拭き取りタオルです。
普通の繊維タオルに比べ水分や汚れを吸収してくれます。
片面が長毛仕様でさらにパワフルに拭き取り、作業効率が上がります。
材質ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)約400×400
1パック(3枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
スポンジでは拡散するだけで完全に拭き取れなかった廻り縁や巾木に付着した糊や壁紙表面にはみ出した糊を超極細繊維で素早く簡単に拭き取り、作業効率がUPします。92-2228は、作業に便利な首に掛けられるロングタイプです。
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
ノンシリコン・ノンオイル・新素材の超微粒子混合研磨剤を使用した「さらに鏡面」をパワーアップ。最高の鏡面を可能にしたハイスピード最高級仕上剤。
用途最終仕上げ
危険物の類別非危険物
特殊極細マイクロファイバー使用のクロスです。
ケバ、水滴の跡など残さず、ガラス、鏡等をすっきり拭くことが可能です。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)300×400
1枚
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
長い直線が簡単に引けます。粉もれしにくい密閉式チョークラインです。シンプル構造で耐久性があります。
用途チョークライン。
糸の長さ(m)15
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。
強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm
付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール
材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭径(mm)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ