20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀 バルブ形式英式
1セット
199 税込219
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途英式バルブセット1台分です。 セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分 バルブ形式英式
1セット
279 税込307
当日出荷

一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム 質量(g)100 チューブ径(Φmm)約330
1本
949 税込1,044
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム 寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm 質量(g)7
1個
379 税込417
当日出荷

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10セット)
2,298 税込2,528
当日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

質量(kg)2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1セット(2本)
269 税込296
当日出荷

虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。 バルブ形式英式
1組
299 税込329
当日出荷

1本
869 税込956
当日出荷