29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1ペア(2本)
799 税込879
9日以内出荷

一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム 質量(g)100 チューブ径(Φmm)約330
1本
949 税込1,044
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
869 税込956
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷




一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ 車輪径(Φmm)3.25-8(直径365) 質量(g)19,000 モーター350WブラシレスDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ 最高速度(km/h)9(空荷の状態) 登坂角度25度(運搬する重量により変動) 積載均等耐荷重(kg)100 車輪数1 駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
228,000 税込250,800
翌日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AEC2-10 E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2 電動一輪車は金象印の一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約510×620×1300 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR 稼働時間(時間)2(※使用環境による)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

AEC2-11 E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車は果樹農家に人気のコンテナ用一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途野菜、果物などの運搬に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約530×610×1700 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR 稼働時間(時間)2(※使用環境による)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

13×3/3.00-8 英式 一輪車用(13×3)チューブ シュリンク仕様
長さ(mm)バルブ:30 仕様一輪車用(13×3)チューブ、シュリンク仕様 バルブ形式英式 チューブサイズ13×3/3.00-8
1本
799 税込879
4日以内出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム 軸径(Φmm)16 質量(kg)3.3 シルバー 積載荷重(kg)100 寸法(Φmm)350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

1セット
4,798 税込5,278
当日出荷