材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)(約)幅300×奥行300×高さ65
質量(g)約450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。プチ中華鍋、プチ北京鍋用の受け台です。ぐらつく鍋を安定させることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×18
TKG品番9-1681-0901
TKG品番(2017)6-1507-0901
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)使用時:(約)210×200×高さ66
質量(g)約480
耐荷重(kg)20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1501
TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質鉄(クロムめっき)
直径(Φmm)140
材質耐熱陶器
寸法(mm)Φ140×H11
サイズ黒
質量(g)120
EBM品番2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
小型クッカーなどが家庭用ガスコンロで使えます。
材質鉄(表面加工:シリコーン樹脂塗装)
質量(g)125
外径×高さH(Φmm×mm)140×6
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
木炭コンロ(七輪)用の補助器具です。焼きスペースを広げます。
材質アルマイト
卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275
色オリーブ
質量(g)セット重量:2700
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質鋳鉄
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質(本体)鉄黒皮
外径×高さH(Φmm×mm)(上)210/(下)258×55
表面処理クリアラッカー塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード