75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001 トラスコ品番447-0435 質量(g)83 ハンドルNG3000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート 材質(本体)ABS樹脂 質量(g/本)13 サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

富士元工業チップ T32MOR
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
1箱(12個)
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 トラスコ品番754-3077 ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5 刃厚(mm)0.25
1個
179 税込197
当日出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール トラスコ品番475-4310 質量(kg)1.4 寸法(横×縦)(mm)280×320 TKG品番9-0592-0201 TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)マイクロナイフ TKシリーズ
精密な作業用、模型工作、切り絵、モデリング等に使用できます。
硬度RHC60 材質(柄部)アルミニウム 材質(刃)SK・5
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ C1603B
カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能
材質超硬コーティング トラスコ品番306-1299 質量(g)60 質量(g/個)6
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 トラスコ品番412-0263 適合本体F2010/F2330 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)2 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33
1本
685 税込754
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄は金属製のパイプです。三角タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210 質量(g)約41
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。 長さ(mm)45 幅(mm)12 全長(mm)175 タイプ三角
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。 長さ(mm)45 形状三角 幅(mm)12 全長(mm)175 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ 全長(mm)200 質量(g)180 仕上げの形状クロムメッキ
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)三角帽
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

伸ばした生地の上を転がして二等辺三角形に連続して均一のサイズでカットすることができます。 切り目が入るので生地を巻き込むときに便利です。
材質カッター・ハンドル:ポリプロピレン 芯棒:ステンレス 寸法(mm)本体:全長374 カット部分174×65 カットサイズ100×170 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)カッタ用インサート
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 材質(ハンドル)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去 主成分ガラス繊維強化ポリアセタール 危険物の類別非危険物
1本ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番206-3225 全長(mm)590 材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)2300 切断能力(mm)16
1丁
43,980 税込48,378
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター
エコ商品
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番206-3231 全長(mm)730 材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)3600 切断能力(mm)12
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番206-3230 全長(mm)560 材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)1950 切断能力(mm)8
1丁
59,980 税込65,978
翌日出荷