X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)158
表面処理アルマイト
1セット
¥879
税込¥967
9日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ハードブラケットSS・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)48
表面処理アルマイト
1セット
¥435
税込¥479
9日以内出荷
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ナフキンスタンド・カードスタンド・ペンスタンド・アンケートスタンドなど使い方いろいろ
外寸(mm)113×H155
EBM品番5977150
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
仕様100ピース
材質ABS
寸法(mm)40×40×40
質量(g)14.5
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。
材質エステル系軟質PU(ポリウレタン)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
折らずにそのまま三角型トイレへセットできるトイレ用シーツにたっぷり大容量44枚入りが登場!。三角ラビレット、三角ラビレットLにぴったりサイズで毎日のお世話がもっと便利に!。オシッコが溜まりやすいコーナー部に高吸収ポリマーを増量しウラ周りをブロック。両面吸収なので吸収しきれなかったオシッコも裏面からしっかり吸収します。トイレが汚れにくく、ニオイも軽減します。安心の吸収力で約1日分のオシッコを吸収します。※うさぎ1匹(体重2kg)の平均量260mL/日での使用例。飼育しているうさぎの体重や体調、季節によって変化します。オシッコで健康チェック!。まっ白な清潔シーツなので、オシッコの色もしっかり確認することができます。ニオイの原因を抑えて除菌・消臭!ヒノキア(天然ヒノキ抽出成分)を配合しました。(すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ)
材質ポリオレフィン系不織布、吸収体(パルプ、高分子吸収体)、植物性抽出物(ヤシ油)、除菌・抗菌剤(植物由来)、ヒノキ精油
本体寸法(cm)約21×34(1枚あたり)
1袋(44枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
折らずにそのまま三角型トイレへセットできるトイレ用シーツ。オシッコが溜まりやすいコーナー部に高吸収ポリマーを増量しウラ周りをブロック。両面吸収なので吸収しきれなかったオシッコも裏面からしっかり吸収。トイレが汚れにくく、ニオイも軽減!。安心の吸収力で約1日分のオシッコ吸収!。※うさぎ1匹(体重2kg)の平均量260mL/日での使用例。飼育しているうさぎの体重や体調、季節によって変化します。ニオイの原因を抑えて除菌・消臭!ヒノキア(天然ヒノキ抽出成分)配合(すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ)。
材質不織布(PP)、吸収体(パルプ、高分子吸収体)、植物性抽出物(ヤシ油)、除菌・抗菌剤(植物由来)、ヒノキ精油
本体寸法(cm)約21×34(1枚あたり)
1袋(22枚)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)160
真直度(μm)刃:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619023
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)100
真直度(μm)刃:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619022
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ボリューム満点600ピース!無限に広がる創造の世界!。幼稚園・保育園向けにもオススメです。ブロックには長さに合わせて1~6つの溝がつくられています。その溝と溝を合わせ、ブロックを重ねていきます。組み合わせ次第で簡単なものから複雑なものまで様々なものをつくることができます。オレンジ・イエロー・グリーンのカラーピースや、男の子・女の子・丸型・三角型などのピースもあるので、上手にポイントで取り入れてみましょう。600ピースの大容量なので、大きな作品作りや大人数で一斉に遊ぶことも可能です。600ピースあるので一度にたくさんの作品を作ることができます。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容ブロック(全600ピース) テキストブック
寸法(mm)(本体)237×14×19、(最小パーツ)37×14×19
1セット
¥38,000
税込¥41,800
6日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、ハーフA:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20、回転軸:W20×H20×D6、タイヤ:Φ36
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1250
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
ゲームを創る、ゲームで遊ぶ。ブロックゲームの新定番。
20種類のゲームが楽しめる。
セット内容130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き
材質ABS
寸法(mm)基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
セット内容プラケース、作例集付(A2サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各80、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
関連キーワード
1
2
次へ