79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA628RS-820 材質 寸法(mm)24.7×27 材質(本体) 質量(g)4 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)20
1個
140 税込154
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA628RS-830 材質 寸法(mm)32.2×35.8 材質(本体) 質量(g)5 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)30
1個
190 税込209
当日出荷

水本機械製作所三角リンク
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

トラスコ品番849-1691 材質ポリアセタール ブラック 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)10 種類リンク 適合ベルト幅(mm)25 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)5.5 縦(mm)25 横(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)5 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)6 寸法B(mm)41 寸法B2(mm)18
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

水本機械製作所ベルトフック
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所Dリンク ステンレス製
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌々日出荷

1袋(30個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラとストラップをつなぐ三角リング。信頼の日本製。お買い得な6個セットです。
1セット(2個×3パック)
499 税込549
5日以内出荷

カメラとストラップをつなぐリング
セット内容2個
1個
179 税込197
5日以内出荷

水本機械製作所三角リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂 質量(kg)0.038 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)88×80×16 TKG品番9-0545-1001 TKG品番(2017)6-0487-1001
1個
499 税込549
翌々日出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂 シルバー
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
欠品中

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。 差し替え便利なリング金具。
サイズA4タテ 材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール 幅(mm)238 高さ(mm)306 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80
1冊
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。 勝手 コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4325
1箱(10個)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し替えやすいリング金具。 使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ 収納枚数150 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 穴数2 リング内径(Φmm)22 縦(mm)267 横(mm)210 グリーン購入法適合
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。 材種4425
1箱(5個)ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用 形状三角
1袋(50本)
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。 軸径(Φmm)6 長さ(mm)【開口部から】40 内径(Φmm)45 開口部(mm)3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。 軸径(Φmm)6 長さ(mm)【開口部から】40 内径(Φmm)45 開口部(mm)3
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。 軸径(Φmm)6 開口部(mm)6
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。 軸径(Φmm)6 開口部(mm)6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5) 材質表紙(表・裏)/板紙 枚数40×3冊 行数29 紙質中紙/上質紙 普通横罫 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179
1パック(3冊)
599 税込659
当日出荷