用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)37×8
適合機種WG6000WK/WG6420WK
材質黄銅
タイプ引掛埋込ローゼット用吊りカン
1個
特価
¥40
税込¥44
当日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304
種類リンク
材質亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2178-61
ねじサイズW5/8(16mm)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.3
寸法A(mm)30
寸法B(mm)12.5
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
こんなお得な商品も!
雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
仕様●画像のみ●摘要 mL:300 用●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:196●コード番号:694-300A
アズワン品番65-8677-05
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
仕様●画像Aのみ●摘要 mL:200 用●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:185●コード番号:694-200A
アズワン品番65-8677-04
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:215●コード番号:694-500A
アズワン品番65-8677-06
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に
仕様ロングブラシ
材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(mm)Φ35×460H
質量(g)39
シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット
材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥719
税込¥791
欠品中
試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。
箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリング
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。
断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。
かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当
寸法(mm)5×90×30
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
¥25
税込¥28
当日出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌々日出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.46MB)
モデルDBN-8000
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルDSS-8000
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
電源(V)三相200
電源コード(m)8
材質金属及び樹脂
消費電力(W)1000
連続使用時間(時間)8000
最大真空圧(kPa)20
関連キーワード
1
2
次へ