75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途上げ蓋等の取手 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手揚蓋取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-0004 質量(g)330 取手揚蓋取手
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)上げ蓋取手
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)103×33×H38.5 関連資料寸法図(0.04MB) 表面仕上げヘアライン 自重(g)130 モデルGCT-1
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MK(丸喜金属本社)マリック ST揚蓋取手
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL 取手揚蓋取手
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所上げ蓋取手 33mm×103mm
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398 アズワン品番67-7206-75
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ600mm●板厚:15mm●コード番号:AC5917 アズワン品番67-2409-86
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)全回転取手
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本) 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。 材質ステンレスSUS304 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本 仕上研磨 取手全回転取手
1個
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縄状の紙を編み上げたバスケット。ペーパー素材は軽くて丈夫、柔らかな手触り。シンプルデザインで、リビングや洗面所、子供部屋など色々な場所で使える。持ち手付きなので、持ち運びも簡単。一つ一つ手で作られた製品ですので、形やサイズ・ゆがみなど、若干の個体差がある。同じ商品でも色目が違う場合がある。
材質ペーパー、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27×24(取っ手含む)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外面サテン仕上げで落ち着きのある、軽くて使いやすいシンプルなステンレス製鍋。オール熱源対応
材質ステンレス鋼(クロム14%ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)680 サイズ(cm)18 全長A×幅B×高さC(mm)355×195×145(底の厚さ0.4)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

外面サテン仕上げで落ち着きのある、軽くて使いやすいシンプルなステンレス製鍋。オール熱源対応
材質ステンレス鋼(クロム14%ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×160 寸法(cm)22
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途食品の保存・運搬 綿菓子カップなどに 仕様蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。 材質本体/キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)1000 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:上部140/底部105×128 口内径(Φmm)容器:118 耐熱温度(℃)80 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
269 税込296
翌日出荷

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。 キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。 パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 容量(L)2.8 寸法(mm)325×220×155 サイズ(cm)20 直径(Φcm)20 板厚(mm)0.4
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。 キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。 パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 板厚(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質21-0、アルミニウム、sus430
1個
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質ステンレススチール
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途食品の保存・運搬 仕様蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。 材質本体/キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)1000 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:上部140/底部105×128 口内径(Φmm)容器:118 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(200個)
46,980 税込51,678
12日以内出荷

ブルーダイヤモンドコート。 キズや汚れに強い!「優れた耐久性」 金属ヘラも使える強力コーティング。 アルミダイキャスト製で、底面が特厚だから、熱による変形に強い。 全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。 ワイドな幅で、大きな魚がラクラク焼ける。 底面に溝がついてるから脂が落ちる! オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)1593 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質ステンレススチール
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション 仕様南京錠付
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
エコ商品
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホクリク総業18-0 ボール用フタ
ステンレススチールで丈夫で長持ち。ボールに蓋をすることで異物混入を防ぎます。取手付きなので持ち上げも簡単です。
材質18-0ステンレス
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)