30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OT-B490-SUS用下地金具25mm OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)302 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B450-SUS用下地金具35mm OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)358 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B450-SUS用下地金具25mm OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)328 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B490-SUS用下地金具35mm OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具35mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)334 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

BXカネシンボードクリップ
エコ商品
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
3日以内出荷

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ巻出しバンドSL金具
エコ商品
軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。一つの金具で2段階高さ調整が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ロコホルン32
エコ商品
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能 サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備 PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品) 付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm) 材質真鍮挽物 クローム タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスヒートンB型
エコ商品
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm 付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個 トラスコ品番127-0873 材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)19 梱包内容SEH30B×3個入 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.6
1パック(3個)
359 税込395
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)J310M ヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数6 キーイングXX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(88個)
21,980 税込24,178
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J310M ヘッダートップ型
エコ商品
極数6 材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(132個)
27,980 税込30,778
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数10 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイング- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(72個)ほか
21,980 税込24,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(108個)ほか
19,980 税込21,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Mヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(48個)ほか
14,980 税込16,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(84個)ほか
22,980 税込25,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J350Dヘッダートップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(32個)ほか
9,798 税込10,778
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J350Dヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(32個)ほか
13,980 税込15,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数12 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)22.3 キーイング- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(108個)
27,980 税込30,778
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J340Fヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(42個)ほか
19,980 税込21,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
1パック(56個)ほか
12,980 税込14,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(90個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー トップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
22,980 税込25,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310Sヘッダートップ型
エコ商品
キーイングX 材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(160個)ほか
18,980 税込20,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Mヘッダートップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングXX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(84個)ほか
15,980 税込17,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
15,980 税込17,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4300Sヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(48個)ほか
12,980 税込14,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数2 寸法A(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)
28,980 税込31,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダートップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(108個)ほか
15,980 税込17,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズヘッダートップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 寸法A(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15.4 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
32,980 税込36,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)