商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数12桁
サイズ卓上
質量(g)130
タイプデザイン電卓
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)
桁数12
機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
適合NRW-20
シェルサイズ20
材質合成ゴム
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
種別AdMアダプタ
コネクタ形状プラグキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動軸位置右
表示数字(mm)4.4×2.8
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用フラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス
種別AdFアダプタ
材質(絶縁体)合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合NRW-20
材質合成ゴム
コネクタ形状プラグキャップ
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質PP
色クリーム/透明
短辺(mm)(外寸)342
長辺(mm)(外寸)492
外寸法・高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
超軽量なオール樹脂カートで、錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用されています。衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品です。ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型(落下防止機能付)が付属し、バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し、壁にも跡が残りません。
材質本体:樹脂(PP)
幅(mm)1540
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)640
キャスター静音ゴムキャスター自在×5個
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
SS450用の替刃です。
適合本体SC450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
用途7t・8tのSカム式エアーブレーキ用
全長(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コネクタ形状アダプタキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)80
容量(L)7.9
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:270、長辺:360
圧縮荷重(kN[kgf])7.16[730]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)約54.5×72.5×38
対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥88,980
税込¥97,878
107日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
種別AdMアダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ