579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6枚)
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。 2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。 カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。 見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。 薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。 発色や質感にもこだわりました。 直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。 高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
1パック(126枚×5シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ラベル厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)8×8 面付63面(7列×9段) 紙質つやなし 坪量(g/m2)150 片数630片 入数10シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料) ラベル形状ミニ丸
1袋(10枚)
529 税込582
当日出荷

マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。 色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(130片×15シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 30mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 42mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 36mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 54mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷


長さ(mm)12.97 直径(Φmm)13.5 タイプシール:ねじプラグ シリーズPROT 保護等級IP65,IP67 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 併用可能製品無人M12ソケット
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として トラスコ品番208-1450 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 レモンイエロー 質量(g)6 アズワン品番64-8617-36
1セット
729 税込802
当日出荷


少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。 お名前シールが手軽にキレイに作れます。 色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。
白色度(%)84 紙質光沢コート紙 厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.12 規格FSCミックス認証紙 標準総厚さ(mm)0.18 粘着性しっかり貼れる 入数12シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(12シート)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状丸フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車 全長(mm)50
1箱(40個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(1m)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(500枚)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。 お名前シールが手軽にキレイに作れます。 水に強い光沢白無地フィルムタイプです。
ラベル厚(mm)0.1 粘着性しっかり貼れる シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料)
1冊(4シート)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)