形状丸
枠寸法4mm
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
形状丸
材質18-8ステンレス
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状丸
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
錆びにくいステンレス製
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
直径(Φmm)240
タイプΦ271用
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
形状丸
直径(Φmm)155
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.043
TKG品番9-2130-0401
TKG品番(2017)6-1964-0701
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
今まで不可能だった固型燃料で海老をはじめ海鮮物がおいしく焼けます。下網が炎の熱を吸収し、アミ自体が発熱する優れ物です。
形状丸
直径×高さ(mm)160×10
材質上網/18-8ステンレス、下網枠/18-8ステンレス、織網/耐熱網
TKG品番9-2130-0501
TKG品番(2017)6-1964-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ステンレス製で耐食性に優れています。
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス
メッシュ16
電解研磨仕上げ
材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
商品の立てかけ、ボリュームアップに
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
短辺(mm)85
長辺(mm)167
1セット(2個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
高さ(mm)10
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.3
外径(Φmm)240
TKG品番9-0205-0601
TKG品番(2017)6-0188-0601
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
形状丸型
材質クロームメッキ
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
18-8アミ
材質ステンレス鋼
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5
材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ