1,369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二層ネッククーラーAIR AIRを層をつくることで25度以下での使用時間を約70分まで維持できるように改良いました。 また完全溶けるまで使用時間を最大約240分まで進化しました。 結露もできにくく、着け心地がいいフィット感
材質TPUフィルム+PEフィルム+TPUフィルム+PCM 種類首用冷却具 直径(Φcm)約2.5 連続使用時間(分)最大約240/25℃以下:約70 横(cm)内径:約10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)80.0 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900 長さ(m)0.9 幅(m)0.9 材質420ナイロン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 動画あり
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/丸ゴム 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷


スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5265 材質SUS430 質量(kg)22 槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など 全長(cm)27 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)二層管パイプフード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種空調換気扇壁掛形1パイプ、同時給排気形換気扇 材質(二層管)塩化ビニル樹脂 色調(二層管)グレー
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130 適合プレート100×100mm
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250 適合プレート200×200mm
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1二重構造。従来のカーマットでは、砂や泥などのゴミが表面に溜まり目立ちましたが、本製品は上部マットを通過した汚れが下部に集まる2重構造となっておりますので、。上部マットは常に清潔に保たれ車内の美観を損ないません。また下に落ちた汚れはエアコンの風を受け難いため、ホコリやその臭いが巻き上がらないと言う利点もあります。2車内フロアの汚れや摩耗、傷から守る役割を果たします。雨や雪の日に外から入る水や泥、足元でこぼれる飲み物などが床に直接触れるのを防ぎます。3環境にやさしいEVA素材。EVA素材は人体に無害・無臭で速乾性・耐久性に優れ大変軽量です。柔軟でボリュームがあるので衝撃にも強く、カーマットに最適の素材です。特に幼児の素肌に触れても安全な、高品質のEVAを使用しています。 。4掃除が簡単。上部マットと下部マットはマジックテープで固定されているので、マットを分離して軽く叩けばホコリを落とす事ができます。水洗いもできるのでお手入れも簡単です。速乾性にも優れているので、カーペットなどでよくある生乾き臭も残りません。5すべり防止。マットの淵の周りをマジックテープ処理で固定しているので、マットが押される心配がありません。
用途軽自動車・普通車・小型車用の足元の汚れ防止 セット内容1セット(上部マット:1枚・下部マット1枚) 材質EVA ブラック 質量(g)465 寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×480×17
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。
グレー 素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100%
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造により耐久性UP!!。サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホース アイボリー ピッチ(接続口)0.5m 長さ(m)50 内径(Φmm)14 寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

システムポリマー二層式強力ポリ袋
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ、半透明45Lごみ袋
材質ポリエチレン 半透明 容量(L)45 寸法(幅W×長さL)(mm)650×800
1箱(10枚×60冊)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シービージャパンコパン 二層鋼グリルパン
材質本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼 高さ(mm)57 表面処理内側/ふっ素樹脂塗装加工、外面/サテン仕上
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質アルミ・ステンレス 表面処理フッ素Wコート 板厚(mm)2.1
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MTI(エムテーアイ)IH二層鋼フッ素雪平鍋
内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。
材質本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用 材質特殊難燃樹脂 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,162 税込5,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服
二層構造糸
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ 種別長袖つなぎ 素材カツラギ/ポリエステル70%・綿30% 袖丈長袖
1着
7,990 税込8,789
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)220 材質本体:耐熱ガラス、フィルター:ポリプロピレン、ステンレス 外寸(mm)Φ72×104×H110 耐熱温度(℃)120 EBM品番4590300
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27 仕様定期自主点検対象外 材質ウレタンゴム 厚さ(mm)1 入数(双)1 使用電圧(V)交流300以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)1000
1双
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服 #900
二層構造糸
ブルー 仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン 種別続服 素材カツラギ/綿70%・ポリエステル30% 袖丈長袖
1着
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誠和(農業資材)二層用ロープ受金具
二層用ワイヤーの固定プレートです。上層サイドワイヤーと下層サイドワイヤーの間に取り付け、2本が寄らないようにします。
1箱(3個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服 #1620
二層構造糸
オレンジ 仕様バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ 種別長袖つなぎ 素材ドリル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖
1着
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服 #683
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
ネイビー 仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別続服 機能静電気超帯電防止 素材カツラギ/綿70%・ポリエステル30% 袖丈長袖
1着
8,490 税込9,339
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
1パック(2個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シービージャパンcopan 二層鋼ミニ玉子焼き
材質本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼 高さ(mm)55 質量(g)294 サイズ(cm)12×14 容量(L)約0.37 表面処理内側/ふっ素樹脂塗装加工、外面/サテン仕上 縦(mm)130 横(mm)255 満水容量(L)約0.45
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷