作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
駆動方式転造ボールねじ
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
作動方式複動
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
作動方式複動形
ポートねじの種類(-) Rc
角度調整範囲0~190°
作動方式複動片ロッド
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ