全長(mm)46
質量(g)326
対辺(mm)29
外径(Φmm)49.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-98
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)38
質量(g)145
対辺(mm)15
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-89
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)46
質量(g)285
対辺(mm)28
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-97
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
全長(mm)42
質量(g)215
対辺(mm)24
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-95
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)155
対辺(mm)17
外径(Φmm)30.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-91
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)46
質量(g)278
対辺(mm)27
外径(Φmm)45.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-96
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
全長(mm)38
質量(g)150
対辺(mm)16
外径(Φmm)29.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-90
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
全長(mm)40
質量(g)185
対辺(mm)22
外径(Φmm)38.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-94
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)170
対辺(mm)19
外径(Φmm)33.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-93
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)138
対辺(mm)14
外径(Φmm)25.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-88
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)165
対辺(mm)18
外径(Φmm)32
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-92
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料対応ボルト
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
全長L(mm)89
質量(g)716
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)44
寸法l(mm)15
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
寸法D2(mm)53.5
Mercedes Benz及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。
差込角(inch)1/2
質量(g)152
寸法L(mm)57
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法l(mm)18.5
寸法D1(mm)34
サイズ(mm)27(8P)
寸法D2(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード