69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.85 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225 アズワン品番64-7814-78
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

養生テープ 強粘着 モノタロウ 動画あり
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。 手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
1箱(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 動画あり
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など 半透明 材質ポリエチレン(新料 100%) 表面処理コロナ処理 加工16折 シート厚さ(mm)0.01 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質コロナ処理・高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン テープ種類布テープ
1巻ほか
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.29 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185 アズワン品番64-7814-82
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)2.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230×78 アズワン品番64-7814-86
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生 厚さ(mm)約5 材質ポリエステル (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大判サイズ、再生綿の中綿を使用しており、一般養生シートと比べほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用、カバーなど 材質PP 幅(mm)1800 厚さ(mm)約3 ブルー 長さ(m)2.7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に 材質HDPE 半透明 表面処理コロナ処理(両面) 加工2ツ折 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.01
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床養生の定番品。 緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。 水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下 選挙投票所の床養生 シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 シート厚さ(mm)約0.4 加工エンボス加工 材質中芯原紙+両面コーティング ブラウン 型番R
1箱(2本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

余剰ガスを使用する医療機器の延長用等に。
仕様余剰ガス用 付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く) アズワン品番66-0001-65 アダプタタイプKタイプ
1本
59,980 税込65,978
15日以内出荷

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトン・ディッキンソンBDラスパーチェックTM 300本入
容器は柔軟性がありますので、綿球に含まれる余剰のリンス液を容易に絞る事ができます。手袋を着用していても持ちやすい大きめのキャップです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、綿棒/レーヨン綿 アズワン品番2-3544-01
1箱
28,980 税込31,878
当日出荷

地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 防水性IP67
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番201-5324 材質/仕上ウレタン樹脂 質量(kg)1 ホワイト 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 アズワン品番64-8501-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

走行中、DJI Power 1kW車内超急速充電器は車のオルタネーターからの余剰電力を利用して、DJI Power 1000/2000/1000 V2を迅速に充電します。約78分のドライブで1024 Whの電力に到達し、145分で2048 Whに達します。
仕様ポート/ケーブル:自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組、SDCケーブル×1 セット内容DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル×1、ヒューズボックス×1、ヒューズ(100 A)×1、M5ねじ×1、M4ねじ×1 寸法(mm)235×93×83.5 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)充電:0~45 出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V、自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W、24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W、※周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000/1000 V2を充電できます。 ケーブル長(m)車用充電:5 入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W、SDCポート(出力):40~58.4 V、※周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。 動作環境-10℃~45℃ 互換性DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

マイクロテックオコクリーナー 5本入
歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。
用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去 仕様アソート5本入 セット内容No.1、2、3、4、5×各1本 アズワン品番7-8165-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(5本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781 アズワン品番67-5588-09
1巻
37,980 税込41,778
12日以内出荷

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。
トラスコ品番251-1403 材質スチール 全長(mm)140 適合ケーブルCAT5e、CAT6 適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100 質量(g)360 差込角(sq.)12.7 設定トルク(Nm)80
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
用途コンクリートの型枠への貼り付け用。 材質織布、不織布 厚さ(mm)0.55 長さ(m)25 質量(g/m2)約240 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業幹線パネル
配電盤等からの大容量ケーブルを効率良く収納し、配線ピット内に振り分けます。 余剰配線の収納や幹線としての大量配線を可能にしました。 フロアーパネルと同サイズのパネルを下地床に敷くだけですから、施工が簡単で、パネルのズレもありません。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巡回向きの軽量、スリムサイズ。 17インチPC対応天板、天板下収納スペース前方にはA4ファイル、PC用補助バッテリーの収納に、後方はACアダプタや余剰コードが収納できます。 天板とトレーが同時昇降し、ハンドルは操作しやすいセパレートハンドル。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779 アズワン品番67-5588-10
1巻
75,980 税込83,578
12日以内出荷

エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。 トラスコ品番552-9789 乳白 使用温度範囲(℃)-20~80 容量(g)370 主成分アクリルエマルション 粘度(mPa・s)7 危険物の類別非危険物
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーシャインWAX固形 SOFT99 動画あり
塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(200g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ボルト専用ノブキャップ『ボルトインノブキャップ ミニ』 在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換! 『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。 不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、在庫・管理コスト削減に貢献します。 【特長】 パチンとはめ込むだけ。工具不要 ノブボルトの管理が不要になりコスト削減 六角ボルトの余剰在庫削減に貢献 3色のカラーバリエーション
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷