153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)25 高さ(mm)170 質量(g)80 奥行(mm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(刃)SUS420J2 トラスコ品番360-7496 種別L型 全長(mm)105 質量(g)38 刃長(mm)54 刃幅(mm)20 適合替刃・カッタークラフトナイフL 型、リミテッドCK 刃厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
349 税込384
当日出荷

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。 全長(mm)120 質量(g)85 ブレード長さ(mm)80 材質(ブレード)ステンレス鋼 アズワン品番64-8343-05
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144 刃厚(mm)3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK”
グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。木工作業用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途木工作業用に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2093 全長(mm)201
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm)70 幅(mm)38(折たたみ時最大) 厚さ(mm)18(グリップ部) 質量(g)120 刃厚(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm)100 刃長(cm)10 仕様安全ロック付 全長(mm)210(折りたたみ時125) 質量(g)45 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ラミック含有チタン合金
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175 材質ステンレススチール製 ブラック 質量(g)43 ハンドル長さ(mm)115
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

細かい作業に適したペンタイプナイフです。 刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付
寸法(mm)170×35×18 全長(mm)115(収納時) 質量(g)105 刃長(mm)55 材質(刃)8cr13mov
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 動画あり
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm)20 黄/紺 全長(mm)165 幅(mm)50 材質(本体)樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
25日以内出荷

細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮 材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生) 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm)202 質量(g)93 刃長(mm)82 材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm)2.5
1本
899 税込989
当日出荷

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5 トラスコ品番342-9067 厚さ(mm)20 質量(g)47 全幅(mm)28 適合替刃・カッターXB34
1本
599 税込659
当日出荷

・食品原料開封用ナイフ。・作業者の技量や熟練度の影響を受けにくい。・ハサミなどでの二度切りのリスクを抑制し、ワンストロークで原料開封ができる。・刃に触ることのできないセーフティー構造。・ハンドルの色分けにより現場での管理に効果的
寸法(mm)40×138×H7
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm)193 質量(g)95 アズワン品番64-8086-37
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かな作業に適した、刃先角度32.8°のペンタイプナイフ用替刃です。25枚入りの文具業界向けパッケージ。
材質(刃)合金工具鋼
1ケース(25枚)
319 税込351
当日出荷

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8991 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128 硬度HRC52-56 表面処理黒染め
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリームを塗ったり、チョコレートやジャムをコーティングしたりと、細かい作業に使えるパレットナイフ。ステンレス製なので丈夫で使いやすいです。長さ21cm、幅1.3cmの手になじむ使いやすいサイズです。小ぶりなので、細かい作業にぴったり。
材質ナイフ部:ステンレス(18-0)・ハンドル:天然木 寸法(mm)木柄:110 全長(mm)212 質量(g)33 刃渡り(mm)102
1本
669 税込736
当日出荷

プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 刃先形状ギザ刃 刃部加工ギザ刃 繰り返し・詰め替え対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。 寸法(mm)170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

EVUC(エバック)排水ホース
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP ホース長さ(m)20 使用流体排水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8975 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式 サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 質量(g)172 トラスコ品番366-8983 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味抜群の切り出しナイフです。 切れ味抜群の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。 学校工作から一般作業まで。 刃は前後2回使用できます。
仕様●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼 アズワン品番67-7285-84
1個
369 税込406
翌日出荷

難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#180 全長(mm)100 質量(g)35 ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
1セット(3本)
489 税込538
当日出荷

DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 動画あり
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質砥石(母材):アルミ合金 粒度#400 回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 本体質量(g)2000 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm)幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径20 定格時間(分)10 取扱説明書(1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷