偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
熱処理HRC60±3
材質SCM420
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン
使用温度範囲(℃)-40~120
硬度R120
RoHS指令(10物質対応)対応
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト
材質SS材
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BD-7
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
タイプシール付
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
材質SUM22L
公差(A)H7、(B)hg、(E)H7
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋入数(個)1
寸法D1(mm)13
寸法L1(mm)5
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)9
寸法M(mm)M8
寸法e(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
ねじピッチ1.25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)30
ねじ規格並目
ブロックなどの中空構造部にも高い引き抜き強度が得られます。
材質ステンレス・特殊樹脂
色ステンレス
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8
適合板厚(mm)10~65
プレート長さ(mm)27
最大引張荷重(kN)3.45
ねじ山種類ウィット
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質JIS G 3101 SS400
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理プロイズ処理
せん断強度(KN)(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)45.9
MST-イメア システム(電極保持具システム)
測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ
仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005
付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本
材質JIS G 3101 SS400
表面処理プロイズ処理
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード