ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)
適合機種BT3554、RM3548、9465-10、L2020
アズワン品番64-3414-45
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
適合機種BT3554、RM3548
寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)
全長(mm)1883
アズワン品番64-3414-44
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
L9788-10の赤プローブ先端に。
装着
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)73
アズワン品番64-3414-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)70
アズワン品番64-3414-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐電圧AC1000V。
関電事故から作業者を守ります。
電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。
QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途電気自動車、バッテリ、混色防止に
精度(%)±3
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ
本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理
プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041
測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)
メモリーデータ数6000データ
開放端子電圧5Vmax.
測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)
測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.
測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。
全長(mm)約60
先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165
先端形状先曲
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
全長(mm)125
先端形状先曲
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
Φ1.8 mmの1軸タイプ
先端(先ピン9770-90)はお客様にて交換可能です。
用途60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定向け
仕様分岐~リード間:260mm
全長(mm)850
プローブ長(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
全長が長く、細かい部品を保持するのに最適です。
全長(mm)150
先端形状先曲
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
材質ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
用途精密作業。
材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状先細
全長(mm)約145
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥298
税込¥328
4日以内出荷
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微少なパーツ類をつかむのに最適です。またサビに強いカチオンメッキ加工を施していますので永くご愛用いただけます。
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状先曲り型
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)15
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ