カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • 金属素材(10)
絞り込み
長さ(mm)
  • 400
  • 100(13)
  • 180(8)
  • 200(15)
  • 300(65)
  • 320(9)
  • 450(21)
  • 545(9)
  • 600(27)
  • 900(17)
  • 910(14)
  • 995(19)
  • 1000(72)
  • 1100(10)
  • 1820(38)
  • 1995(12)
  • 2000(22)
  • 2400(14)
  • 5000(10)
  • 10000(14)
材質
  • SUS304(1)
  • SUS430(4)
  • アルミニウム(3)
  • アルミニウム(A1050)(2)
  • アルミニウム(A1100)(1)
ブランド
  • (7)
  • ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8ノーブランド(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5ノーブランド(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15ノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
アルミパンチング 光アルミパンチング(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどシルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチング 光ステンレスパンチング(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛引鉄板(トタン) 光亜鉛引鉄板(トタン)
899税込989
1枚
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430
カラートタン板 ホワイト 光カラートタン板 ホワイト
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430厚さ(mm)0.27
集光器特集