銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。
さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分硫黄50.0%
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)3725
有効期限(年)5
性状淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
まろやかな湯ざわりの湯の温浴効果で、身体の芯まであたためて、お肌を柔らかくし、なめらかにします。
アルカリの湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。
【アルカリ芒硝湯の効果の流れ】
(1)アルカリ温泉成分が効く
(2)温浴効果を高めて血行促進
(3)芒硝(硫酸ナトリウム)などが入浴効果を高めて身体の芯まであたたまる
(4)湯上がり後の保温効果を高め、ホカホカ感を実感
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび
【無色透明の湯】本品は、アルカリ芒硝湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。まれに、硬度が高いお湯で使用した場合、浴湯が白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。
pH9.6(40℃の水道水200Lに30gを入れた場合)※水質など測定条件によりpH値は異なります。
本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【医薬部外品】
使用場所浴室
温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
【日本製】
【内容量】600g(約15回分)※40g使用の時
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
※本品には、浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
使用場所浴室
効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
シリーズ温素
使用の目安お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです。)
医薬品医療機器等法医薬部外品
フロアブル製剤であり、作物への付着性に優れるため高い保護効果を発揮する。
希釈時の粉立ちがないため使い易い。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる。
適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病
有効成分硫黄52.0%
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)17827
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
甘草エキス・100%天然ヒバ油・スクワラン配合。
入浴効果を高め痔・しっしん・荒れ性でお悩みの方におすすめです。
温浴効果による血行促進・新陳代謝を高めます。
清浄作用を高め、お肌を清潔にします。
湯面に広がる保湿成分スクワランが浴後のお肌をガードします。
天然ヒバ(ヒノキアスナロ)の自然な香りです。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り天然ヒバ(ヒノキアスナロ)の自然な香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
果樹の越冬害虫防除にも高い効果を示します。殺虫・殺菌の両作用があり、特に果樹の広範囲な病害虫防除に適します。有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
用途農業用殺虫殺菌剤
農林水産省登録第(号)7696
成分多硫化カルシウム 27.5%(全硫化態硫黄 22.0%)
形状黄赤色澄明水溶性液体
釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。0.2mmのなまし銅板を12mmのベニヤに巻いた完成品です。側面ビスどめ。
セット内容銅板×1、スチールウール×1、釘×1
寸法(mm)200×90×9
科目図工
1個
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。
果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効期限(年)5
有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)
適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫
性状黄赤色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)15850
適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病
毒劇区分普通物
1缶(18L)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
L-メントール・ハッカ油・ユーカリ油配合。
入浴効果を高め腰痛・リウマチ・肩こりでお悩みの方におすすめです。
温熱効果を高めて血行を促進し筋肉の緊張を緩和します。
体をシンから温め、湯上がり後も保温します。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
柑橘類のトウ皮、ユーカリ等の自然な香りです。
お湯に溶かすとビタミンB2の自然な黄色が広がります。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り柑橘類のトウ皮、ユーカリ等の自然な香り
湯の色自然な黄色
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
生薬エキス・絹エキス・ヒアルロン酸・シルクパウダー配合。
入浴効果を高め荒れ性・しっしん・疲労回復でお悩みの方におすすめです。
温浴効果を高め新陳代謝を促し、お肌をなめらかにします。
配合成分が浴後の乾燥を防ぎ、お肌をしっとり保ちます。
植物成分の自然な香りと滑らかな湯ざわりのシルキーホワイトのお湯が疲れをいやします。
湯上がり後もよく保温します。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り植物成分の自然な香り
湯の色シルキーホワイト
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
陳皮エキス・センキュウエキス・しょうが根精油配合。
入浴効果を高め冷え症・疲労回復・神経痛でお悩みの方におすすめです。
温浴効果による血行促進・発汗作用を高め新陳代謝を促します。
身体をよく温め、湯上がり後もよく保温します。
しょうが根精油と植物精油の香りとジンジャーイエローのにごり湯が疲れをいやします。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香りしょうが根精油と植物精油の香り
湯の色ジンジャーイエローのにごり湯
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所浴室
シリーズバブ
医薬品医療機器等法医薬部外品
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード