276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。 材質アンブラコ高級合金鋼 表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
249 税込274
翌々日出荷

1セット(2個)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
229 税込252
翌々日出荷

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時) モーターブラシレスDCモータ タイプレバーソケット対応
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチスタンダード
エコ商品
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート
1本ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
差込角(mm)12.7 認定取得米国認定機関FMRC
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
229 税込252
翌々日出荷

ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
4,098 税込4,508
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。 種別半ねじ 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
249 税込274
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
379 税込417
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
349 税込384
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
289 税込318
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
299 税込329
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
189 税込208
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
299 税込329
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
199 税込219
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
289 税込318
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
299 税込329
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
259 税込285
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
199 税込219
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
189 税込208
翌々日出荷

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
209 税込230
翌々日出荷

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質SUSXM7、NBR 部品名称ビス部、シールドリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート
1本ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。 仕様箱入 材質スチール タイプ六角ボルトタイプ 適合材コンクリート 仕上処理三価クロメート仕上げ
1セット(200本)ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
1箱(100本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
1箱(30本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 モーターブラシレスDCモータ タイプインパクトソケット対応
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ CADデータあり
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)80
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。 仕様箱入 材質スチール タイプ六角穴付キャップボルトタイプ 適合材コンクリート 仕上処理三価クロメート仕上げ 穴の形状六角穴
1セット(200本)ほか
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用 仕様(六角ボルト用) 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)