13,711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)30 幅(mm)16 エスコ品番EA966C-30 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)30×45×16
1個
630 税込693
翌日出荷


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


BBブッシュ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系 形状T8 公差d(mm)+0.02~0 公差D(mm)+0.02~(-0.01) 公差L(mm)0~(-0.3)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
258 税込284
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1枚
129 税込142
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2233 アズワン品番65-7947-68
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
199 税込219
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9 ピン長さ(mm)74 最大電圧(V)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(8本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 68 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2199 アズワン品番65-7954-77
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 55 mm、幅は 36 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●コード番号:209-2198 アズワン品番65-7948-70
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

トラスコ品番849-1095 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷

IKO Nippon Thompson 16x29x7.5mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤滑剤を保持する能力が高くなっています。高圧ポンプ 高精度 高負荷変動下での高速動作 自動車の駆動機構
仕様●内径:16mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9805 アズワン品番65-7913-55
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内径 = 16mm外径 = 22mmローラーベアリングタイプ = ニードルレース幅 = 22mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 19.6kNケージ材質 = 鋼行数 = 1ローラー材質 = スチール動定格荷重 = 12.8kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 14000rpm疲労限度荷重 = 2.24kN
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様内径 = 16mm外径 = 22mmローラーベアリングタイプ = ニードルレース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 9.8kNケージ材質 = 鋼行数 = 1ローラー材質 = スチール動定格荷重 = 7.37kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 14000rpm疲労限度荷重 = 1.12kN
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様内径 = 16mm外径 = 30mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 14mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 106kN行数 = 1動定格荷重 = 21.2kNエンドタイプ = オープン
1個
819 税込901
7日以内出荷

配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)34 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)16.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)4
1セット(5個)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKO Nippon Thompson 14 x 20 x 16 mm シェルタイプニードルローラーベアリング。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9809 アズワン品番65-7913-91
1袋(2個)
1,888 税込2,077
7日以内出荷

10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)350 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)16.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)26 取付穴10個 取付間隔(mm)33
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
トンボ黒 内径(Φmm)約170 接地面(mm)約30
1個
459 税込505
11日以内出荷

杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
トンボ茶 内径(Φmm)約170 接地面(mm)約30
1個
449 税込494
11日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(65本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 16mm外径 = 18mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 16mm外径 = 19.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 16mm外径 = 23mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 16mm外径 = 18.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷