340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
139 税込153
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度70(±5) ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1袋(2個)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)