22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400g×6個)
3,798 税込4,102
4日以内出荷

北海道産小麦と生クリームを使用した発酵バターの香り豊かなパイシートです。ホールパイも作りやすい正方形タイプ(約18×18cm)が2枚入りです。
用途*品質時保持のため脱酸素剤が入っておりますが、脱酸素剤は食べられません。*ご使用になる分だけそのつど解凍してください。*一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。黒いはん点がパイシートの表面に出ることがありますが、小麦粉の成分によるものですので、品質には問題ありません。
1セット(2枚×5袋)
3,698 税込3,994
翌日出荷

1箱(400g×12個)
6,298 税込6,802
4日以内出荷

1パック
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

野菜と豆で作ったスパイシーだけどさっぱりとした 味わいのカレー。動物性原料不使用(動物性原料とは牛肉豚肉鶏肉卵乳はちみつなどの畜産物、魚介類を含む原材料を指します)。保存料化学調味料不使用。
アレルギー大豆・バナナ・りんご 原材料にんじん(国産)、ソテーオニオン、トマトペースト、ひよこ豆、いんげん豆、りんごパルプ、ココナッツクリーム、トマト・ジュースづけ(トマト、トマトジュース)、大豆、カレー粉、砂糖、チャツネ、でんぷん、食塩、香辛料、おろしにんにく、おろししょうが、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、香辛料抽出物、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、(一部に大豆・バナナ・りんごを含む) 栄養成分エネルギー145kcal、タンパク質6.3g、脂質3.8g、炭水化物24.3g、糖質18.4g、食物繊維5.9g、食塩相当量1.8g、ナットリウム700mg
1ケース(180g×30個)
8,698 税込9,394
7日以内出荷

カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン 寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質プラスチック・ステンレス鋼 全長(mm)200 質量(kg)0.248 ローラー寸法(Φ×L)mm50×110 TKG品番9-1133-1101 TKG品番(2017)6-1007-1501
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

耐熱温度120℃。洗浄器対応
材質PC ステンレス 全長(mm)180 ローラー寸法(Φ×L)mm40×125 TKG品番9-1133-1601 TKG品番(2017)6-1007-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

霜鳥製作所(クイーンローズ)ミルフィーユキット もみの木
丸型1ヶΦ70、星型6ヶ最大150×150、最小40×40材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。冷凍パイ生地を使って、簡単に作れます。
材質ポリプロピレン セット内容抜型(丸型Φ70×1、星型×6 最大150×150・最小40×40) 種類花・植物 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1121-1301 TKG品番(2017)6-0999-0701
1個
789 税込868
3日以内出荷

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30~150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1パック(500枚)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

練りパイ生地や冷凍パイシートをお好みの具材で、簡単かわいい手のひらサイズのパイが作れる押しパイ型です。
材質ABS 寸法(mm)115×92×H43
1個(1個)
579 税込637
4日以内出荷

練りパイ生地や冷凍パイシートをお好みの具材で、簡単かわいい手のひらサイズのパイが作れる押しパイ型です。
材質ABS 寸法(mm)104×90×H43
1個(1個)
579 税込637
4日以内出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE 形状シート
1箱(1000枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード