使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
当日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)1.4
空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)5~80
出口空気圧力露点(℃)10以下
定格使用圧力(MPa)0.7
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01
仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品金網棚:2枚
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約31
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)300×300×275
電源コード(m)約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)500
真空到達度133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
使いやすい英語・日本語表記です。
温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。
濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。
蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。
フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N)
オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に
付属品ドレントラップ、ボールバルブ
電圧(V)AC200
使用流体圧縮空気
塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)
周囲温度(℃)2~45
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
冷媒R-410A
出口空気圧力露点(℃)10
入口空気温度(℃)5~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
米国NSF H1登録済み。
使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。
潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。
ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部
食品機器等成型機
洗浄設備、冷凍設備軸受部
薬品等の影響を受ける機器
その他高温環境設備機器
混和ちょう度335(1号)(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~290
外観白色
基油フッ素油(PFAE)
危険物の類別非危険物
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
使用温度範囲(℃)7~40
ポンプの種類油回転
お弁当や日常使いにサッと使える。積み重ねてスッキリ。冷凍保存・食器洗い乾燥機・電子レンジ(フタを外して)OK
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)
容量(mL)1個あたり:130
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×210×45
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
お弁当や日常使いにサッと使える。積み重ねてスッキリ。冷凍保存・食器洗い乾燥機・電子レンジ(フタを外して)OK
材質本体・ふた:ポリプロピレン
形状角形
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×30
耐熱温度(℃)本体:140、ふた:100
耐冷温度(℃)本体・ふた:-20
電子レンジ○
1セット
¥239
税込¥263
翌々日出荷
耐熱ガラスにシリコンの蓋が付いた便利なプリンカップです。
プリンを作る際の、面倒なホイルをかける手間が省けます。
蓋付きのまま電子レンジ使用可。蓋を外せば、オーブンでも使えます。
冷凍不可。
食器乾燥機使用可能です。
材質ガラス・シリコン
寸法(mm)シリコン蓋:外寸82、内寸73
色蓋:白
容量(mL)満水容量:150(実容量:100)
上径(Φmm)77
内寸(mm)上径約71(口径46)×H約62
レンジ可
寸法(mm×m)上径77×H62(口径51)mm
耐熱温度(℃)120~400
内寸(cm)【シリコン蓋】7.3
外寸(cm)【シリコン蓋】8.2
食器洗浄機可
1個(6個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
乾燥剤付きの 乾物ストッカー。
カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。
賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。
乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。
食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
炊きたてを即冷凍。二重構造でふっくら美味しい。加熱時は内容器と外容器の空間に蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げます。冷凍保存・レンジ加熱・食器洗い乾燥機OK
材質ポリプロピレン
形状丸
電子レンジ可
パチン!と閉じてしっかり密閉。繰り返し使える丈夫な袋クリップ。
各サイズが一本ずつ入ったセットです。
鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せるので、内容物や消費期限、メッセージなどを表記する際にも便利です。
冷蔵庫・冷凍庫使用OK!食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン
内容5本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水色:12×59×20/白色:12×81×20/黄色:12×104×20/緑色:12×157×20/ピンク:12×201×20
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥669
税込¥736
4日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ形
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
下ごしらえをして、そのまま加熱できるので料理がスムーズに。サラダなど調理してそのまま食卓へ。急加熱急冷不可。冷凍庫対応。電子レンジオーブン対応。食器洗い乾燥機対応。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差120度)
質量(g)約713
容量(L)約1.6
寸法(cm)約20.5×20.5×9
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
下ごしらえをして、そのまま加熱できるので料理がスムーズに。サラダなど調理してそのまま食卓へ。急加熱急冷不可。冷凍庫対応。電子レンジオーブン対応。食器洗い乾燥機対応。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差120度)
質量(kg)約1.25
容量(L)約3.6
寸法(cm)約26.5×26.5×11
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
下ごしらえをして、そのまま加熱できるので料理がスムーズに。サラダなど調理してそのまま食卓へ。急加熱急冷不可。冷凍庫対応。電子レンジオーブン対応。食器洗い乾燥機対応。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差120度)
質量(kg)約1.002
容量(L)約2.5
寸法(cm)約23.5×23.5×10
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
下ごしらえをして、そのまま加熱できるので料理がスムーズに。サラダなど調理してそのまま食卓へ。急加熱急冷不可。冷凍庫対応。電子レンジオーブン対応。食器洗い乾燥機対応。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差120度)
容量(mL)約940
質量(g)約532
寸法(cm)約17.5×17.5×8
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
4方向からしっかりロック、冷凍保存OK
フタを外して電子レンジ使用可
食器洗い乾燥機OK
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度・耐冷温度-20度)、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
容量(mL)420
電子レンジ対応
機能ロック機能
質量(g)53
寸法(cm)12×12×7.5
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
欠品中
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140
耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
4方向からしっかりロック。ふたとパッキンが一体となっており、取外して洗う手間がなく清潔に保てます。
冷凍保存、フタを外してレンジ加熱OK。食器洗い乾燥機OK。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
仕様3個組
形状丸型
寸法(mm)120×120×75
サイズM
質量(g)162
1パック
¥369
税込¥406
3日以内出荷
※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可
材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ブラウン
質量(g)213
容量(L)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×315
耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140
耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
耐熱ガラス。そのまま食器として食卓へ。冷凍保存可能。ふたを外してレンジ加熱可能。食器洗い乾燥機対応
アズワン品番65-3861-30
1セット(10個×400本)
¥55,999
税込¥61,599
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ